125mm Multi-Material Tarcza do cięcia TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1919028.jpg.
125mm Multi-Material Tarcza do cięcia TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0001730032
Kod EAN: 
7630268411732
Symbol Sonepar: 
P10204468
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Diamentowa tarcza tnąca Turbo - 12 mm 125 x 22,23 mm Maks. 12250 obr./min 80 m/s EN13236

Dane techniczne

Grubość
2.2 mm
Średnica otworu
22.2 mm
Średnica tarczy
125 mm
Wysokość segmentu
12 mm
Maksymalna liczba obrotów
12250 1/min
Model/kształt/forma
Płaski
Zastosowanie
Cięcie
Do drewna
Nie
Do szamotu
Tak
Do ceramiki
Nie
Do zbrojonego betonu
Tak
Do metalu
Nie
Do asfaltu
Nie
Mocowanie X-Lock
Nie
Do kamienia twardego
Tak
Rodzaj segmentacji
Inne
Do dachówki
Tak
Do betonu
Tak
Do mokrego betonu
Tak
Do cegły
Tak
Do pracy na mokro
Tak
Do kamienia naturalnego
Tak
Tarcza listkowa
Nie
Do cegły silikatowej
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Tarcza garnkowa
Nie
Do rur żeliwnych
Nie
Do tworzywa sztucznego
Nie
Do betonu komórkowego
Tak
Do betonu / bloku betonowego
Tak
Do stosowania na sucho
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar