600mm Poziomica aluminiowa TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1918868.jpg.
600mm Poziomica aluminiowa TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0001450002
Kod EAN: 
7630268400040
Symbol Sonepar: 
P10204437
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

*Duże, wyprofilowane otwory na ręce ułatwiające przenoszenie i stosowanie na powierzchniach pomiarowych. *Anodowane wykończenie dla dłuższej ochrony. *Rówek w kształcie litery V na całej długości, umożliwiający oparcie na rurach lub zaokrąglonych powierzchniach. *Magnesy w podstawie umożliwiają mocowanie do powierzchni metalowych. *Podwójnie formowane gumowe końcówki dla lepszej ochrony. *Frezowana powierzchnia dla lepszej precyzji. *Duże, łatwe do odczytania libelki. *Zaawansowana aluminiowa rama *Dokładność: 0,5 mm/m

Dane techniczne

Długość
610 mm
Liczba libelek
3
Szerokość
65 mm
Liczba otworów chwytnych
2
Względna dokładność pomiarowa
0.5 mm/m
Elektroniczny
Nie
Materiał
Aluminium
Frezowana powierzchnia pomiarowa
Nie
Z laserem
Nie
Magnetyczny
Tak
Regulowane
Nie

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar