Cable Scout+CS-SA-PVC-CL Zestaw akcesoriów CS-SA-PVC-CLHELLERMANN TYTON

files/fotob/813822.jpg.
Cable Scout+CS-SA-PVC-CL Zestaw akcesoriów CS-SA-PVC-CL
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLE SCOUT
Nr Katalogowy: 
897-90004
Kod EAN: 
4031026406282
Symbol Sonepar: 
P10079774
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw akcesoriów: 15 cm elastyczny drążek prowadzący, adapter gwintu, mały hak, duży hak, małe ucho, kółko, płaska główka prowadząca, zaokrąglona główka prowadząca, magnes, łańcuszek. Cable Scout+ jest wyposażony w szereg przydatnych akcesoriów. Dodatkowe elementy można kupić oddzielnie. Uchwyty kablowe zostały tak zaprojektowane, aby chwytać obiekty i zapewniać niezawodną i szybką metodę mocowania kabli i rur do drążków. Wystarczy otworzyć uchwyt ściskając oplot i nasunąć go na kabel lub rurę. Następnie zwolnić uchwyt, który się skurczy i trwale zamocuje kabel lub rurę do drążka

Dane techniczne

Długość
0.23 m
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Cable Scout+CS-P6-GF-BU niebieski Para niebieskich drążków o dł.1m (2szt)
Porównaj
HELLERMANN TYTON
897-90007

Cable Scout+CS-P6-GF-BU niebieski Para niebieskich...

Cable Scout+CS-P6-GF-BU niebieski Para niebieskich drążków o dł.1m (2szt)
CS-ACG1630-MET-ML (komplet 2szt) Zestaw akcesoriów CS-ACG1630-MET-ML
Porównaj
HELLERMANN TYTON
897-90027

CS-ACG1630-MET-ML (komplet 2szt) Zestaw akcesoriów...

CS-ACG1630-MET-ML (komplet 2szt) Zestaw akcesoriów CS-ACG1630-MET-ML
Deluxe Cable Scout+ CS-SD-PVC-BK czarny System do instalacji przewodów
Porównaj
HELLERMANN TYTON
897-90001

Deluxe Cable Scout+ CS-SD-PVC-BK czarny System...

Deluxe Cable Scout+ CS-SD-PVC-BK czarny System do instalacji przewodów