fi34mm Nożyce ręczne do kabliHAUPA

files/fotob/1920594.jpg.
fi34mm Nożyce ręczne do kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
200089-1
Symbol Sonepar: 
P10095609
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ręczne nożyce do kabli Ø 34 mm do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych. Możliwość odblokowania w każdej pozycji cięcia Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych zgodnie z normą DIN EN 60228 Z przekładnią zapadkową Idealne przełożenie siły Obsługa jedną ręką dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni i stopniowemu cięciu do Ø 34 mm Możliwość odblokowania w dowolnej pozycji cięcia Materiał: Wszystkie części wykonane z wysokowytrzymałej stali specjalnej, krawędzie tnące i części obciążone hartowane lub odpuszczane Czernione powierzchnie Ergonomicznie ukształtowane miękkie uchwyty Kolor: czarny/zielony Zakres cięcia: Kable i przewody izolowane zgodnie z normą DIN EN 60228 Kable plecione (kl. 2; kl. 5) miedź do 300 mm² (sektorowe, drobno plecione, komunikacja/dane) Skrętki (kl. 2; kl. 5) aluminiowe do 380 mm² (sektorowe, drobnożyłowe, komunikacja/dane) Nie nadaje się do kabli stalowych lub ACSR Wyczyść grzechotkę po użyciu Wymiary: Długość: ok. 260 mm | Szerokość: ok. 100 mm | Głębokość: ok. 36 mm Waga: ok. 600 g

Dane techniczne

Długość całkowita
260 mm
Maksymalna średnica kabla
34 mm
Maksymalny przekrój przewodu
300 mm²
Z izolacją
Nie
Do plecionych linek stalowych
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Konstrukcja/napęd
Z grzechotką (mechanizmem zapadkowym)
Pozytywne testy VDE
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wymienna głowica tnąca
Nie
Wymienne noże tnące
Tak
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar