HG 2120 E, 2200W zestaw w walizce OpalarkaSTEINEL

files/fotob/934925.jpg.
HG 2120 E, 2200W zestaw w walizce Opalarka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ST006464
Kod EAN: 
4007841006464
Symbol Sonepar: 
P10114381
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

- nastawianie temperatury płynne w 9 zakresach za pomocą pokrętła
- sterowanie dmuchawą przełącznikiem 3-stopniowym
- nadmuch zimnego powietrza do szybkiego studzenia dyszy i wychładzania grzałki
- bezpiecznik termiczny
- uchwyt do zawieszenia oraz do montażu pirometru HL SCAN
- centralnie ułożony środek ciężkości – wygodna praca jedną ręką

Moc: 2200 W
Temperatura: 80 – 630 ºC
Regulacja płynna (pokrętło)
Wydatek powietrza 150 / 150 – 300 / 300 – 500 l/min
Żywotność silnika: 750 h
Wymiary: 253 x 86,5 x 200 mm
Waga: 850 g

W skład zestawu wchodzą:
- walizka
- dysza redukcyjna 9 mm [ST070618]
- dysza okienna 50 mm [ST070113]
- dysza reflektorowa [ST070519]


Steinel to niemiecka marka z centrami produkcyjnymi zlokalizowanymi na terenie Europy. Przez lata doświadczeń zyskał miano lidera w produkcji opalarek i pistoletów do klejenia. Jest też niezaprzeczalnym pionierem w dziedzinie techniki automatycznego oświetlenia.

Dane techniczne

Moc znamionowa
2200 W
Zakres temperatury
80 - 630 °C
Przepływ powietrza
500 l/min
Waga urządzenia
0.67 kg
Regulacja przepływu powietrza
Krokowo
Z regulacją temperatury
Tak
Ze wskaźnikiem temperatury
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar