HUPtransporter StandardPlus Walizka narzędziowaHAUPA

files/fotob/1920525.jpg.
HUPtransporter StandardPlus Walizka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220822
Kod EAN: 
4011923630164
Symbol Sonepar: 
P10162947
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa mobilna HUPtransporter StandardPlus Przestronny i przejrzysty – wózek narzędziowy HAUPA HUPtransporter StandardPlus oferuje dużo miejsca na narzędzia wyjątkowo stabilna obudowa: obudowa wykonana z polipropylenu (PP), z amortyzatorem gazowym, przystosowana do lotu: automatyczny zawór wyrównujący ciśnienia powietrza, możliwość układania w sztaplowania, pyłoszczelna, zabezpieczona przed bryzgami wody, stabilna temperatura od -30°C do +80°C, ergonomiczna uchwyt dwukomponentowy, oczka na kłódkę, aluminiowy system przegród, kolor: czarny, z oznaczeniem własności, wózek narzędziowy HUPtransporter 220820 Zawartość: • Podstawowy ściągacz izolacji 0,5 - 6 mm² • Szczypce do ściągania izolacji 0,2 - 4 mm² • Szczypce do zaciskania 0,75 - 16 mm • Praska do tulejek 0,5-16 mm • Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek kablowych 0,5 - 6 mm² • Uniwersalne nożyczki z miękkim uchwytem VDE 160 mm, 70 mm² • Szczypce telefoniczne VDE, odgięte 200 mm* • Szczypce do cięcia kabli VDE 160 mm • Obcinak boczny VDE 160 mm* • Mocny obcinak boczny VDE 200 mm* • Szczypce nastawne, klucz, VDE 280 mm • Nóż do kabli VDE z prostym ostrzem • Klucz do szaf sterowniczych • Nóż uniwersalny HUPblackSeries18 • Ostrza zapasowe HUPblades18 • Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8-28 mm² • Podstawowy ściągacz izolacji 4 - 13 mm • Marker do głębokich otworów, 2 w 1, czarny, z ostrzałką • Obcinak boczny ESD dla elektroników 115 mm • Zestaw imbusów z końcówką kulistą, 9-elem., 1,5-10 mm bardzo długie • Śrubokręty VDE HUPslim* PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2 • Śrubokręty dla elektryków VDE HUPslim* 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm • Dłuto dla elektryków 10 x 250 mm • Dłuto płaskie owalne 32 x 300 mm • Poziomica do montażu rozdzielni 200 mm • Poziomica aluminiowa 400 mm • Taśma miernicza 5 m Miara składana 1 m • Latarka LED Latarka piórkowa • Młotek ślusarski 500 g • Piła Puk ze stałym uchwytem • Tester napięcia Profi LED Plus 12 - 1000 V • Zestaw śrubokrętów z grzechotką FlexBag • Rękawice ochronne PU poziom 3, szare, rozmiar 10 * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
45
Liczba kluczy imbusowych
9
Liczba młotków
1
Liczba pił
1
Liczba przecinaków i punktaków
2
Liczba szczypiec
9
Liczba testerów elektrycznych
1
Liczba urządzeń pomiarowych
1
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
4
Liczba wkrętaków płaskich
5
Opakowanie
Walizka
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar