M18HB5.5 5,5Ah AkumulatorMILWAUKEE

files/fotob/2076839.jpg.
M18HB5.5 5,5Ah Akumulator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932464712
Kod EAN: 
4058546226572
Symbol Sonepar: 
P10002943
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Nowe akumulatory M18™ 5.5 Ah HIGH OUTPUT™ zapewniają o 50% więcej mocy w porównaniu z innymi akumulatorami M18™ REDLITHIUM™
  • Opatentowany system REDLINK™ zapewnia akumulatorowi ochronę w trudnych warunkach pracy i osiąganie optymalnej wydajności
  • Nagrzewa się o 50% mniej niż inne akumulatory M18 ™ REDLITHIUM™, dzięki czemu operatorzy mogą pracować z narzędziami akumulatorowymi mocniej i dłużej niż kiedykolwiek wcześniej
  • Umożliwia całkowitą rezygnację z narzędzi sieciowych w miejscu pracy dzięki zapewnieniu czasu pracy dłuższego niż kiedykolwiek
  • Wytrzymała metalowa obudowa akumulatora z odpornymi na wstrząsy separatorami zapobiega uszkodzeniom związanym z wibracjami i upadkami
  • Wbudowany wskaźnik naładowania pomaga użytkownikowi zmaksymalizować wydajność pracy
  • Indywidualne monitorowanie ogniw zapewnia optymalne ładowanie i rozładowywanie w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności
  • Kompatybilny ze wszystkimi narzędziami z serii M18™

Dane techniczne

Ciężar
1100 g
Napięcie znamionowe
18 V
Pojemność
5.5 Ah
Model
Litowo-jonowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar