PZ1,PZ2,SL3,SL4,SL5,5 (5szt) Zestaw wkrętaków izolowanych TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1982576.jpg.
PZ1,PZ2,SL3,SL4,SL5,5 (5szt) Zestaw wkrętaków izolowanych TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0118150009
Kod EAN: 
7630268419332
Symbol Sonepar: 
P10198623
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zestaw TradeForce VDE E-slim 5 szt. SL/PZ 1x SL 3,0 x 100 1x SL 4,0 x 100 1x SL 5,5 x 125 1x PZ 1 x 80 1x PZ 2 x 100 - E-slim z wąską rękojeścią i izolacją zapewnia łatwy dostęp do śrub w trudno dostępnych miejscach - Z izolowanymi ostrzami, idealne narzędzia bezpieczeństwa do pracy przy instalacjach elektrycznych i urządzeniach - Certyfikat VDE - Czarna końcówka dla precyzyjnego dopasowania - Konstrukcja antypoślizgowa - Otwór do przenoszenia - Bezszwowa nasadka dla minimalnego tarcia i wkrętak na nasadce - 3-komponentowa wąska rękojeść - Ostrze wykonane ze stali Mo-V

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
5
Liczba wkrętaków Torx
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
2
Liczba wkrętaków płaskich
3
Z izolacją
Tak
Materiał uchwytu
Inne
Opakowanie
Karton
Izolacja do 1000 V
Tak
Materiał klingi
Inne
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar