SF-ASD 16 Wkrętak akumulatorowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/1843446.jpg.
SF-ASD 16 Wkrętak akumulatorowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1200294
Kod EAN: 
4055626666426
Symbol Sonepar: 
P10081638
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkrętak akumulatorowy w komplecie z akumulatorem dwubiegowa przekładnia, obroty w prawo/lewo, 16-stopniowe sprzęgło do 450 obr./min, końcówka sześciokątna

Dane techniczne

Długość
266 mm
Moc znamionowa
7.2 W
Napięcie
3.6 V
Napięcie znamionowe
3.6 V
Regulacja momentu obrotowego
0.2 - 4.3 nm
Szerokość
45 mm
Wysokość
172 mm
Waga urządzenia
0.465 kg
Maksymalny moment obrotowy
4.3 nm
Waga wraz z akumulatorem
0.465 kg
Pojemność akumulatora
2 Ah

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH Moduł akumulatorowy

Opis produktu

Zapasowy akumulator, 2,0 Ah, litowo-jonowy, 3,6 V, do wkrętaka akumulatorowego SF-ASD 16

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
3.6 V
Pojemność
2 Ah
Model
Litowo-jonowy
Porównaj
1314530
SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH Moduł akumulatorowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Ładowarka, napięcie sieci do 100 ... 240 V, rozpoznanie akumulatora i kontrola parametrów, krótki czas ładowania, odporna na zwarcia, zabezpieczona przed zmianą biegunowości, wskaźnik stanu pracy
Porównaj
1200296
SF-ASD 16/CHARGER ładowarka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1212646
SF-BIT-HEX 2,5-50 Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1200301
SF-BIT-HEX 2,5-89 S Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1212645
SF-BIT-HEX 2-50 Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1200300
SF-BIT-HEX 2-89 S Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-HEX 3-50 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1212647
SF-BIT-HEX 3-50 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1212648
SF-BIT-HEX 4-50 Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1200302
SF-BIT-HEX 4-89 S Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1212649
SF-BIT-HEX 5-50 Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1200303
SF-BIT-HEX 5-89 S Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1212650
SF-BIT-HEX 6-50 Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1212651
SF-BIT-HEX 8-50 Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1208911
SF-BIT-HEXB 5-89 Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PH 1-50 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
50 mm
Rozmiar
1
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212579
SF-BIT-PH 1-50 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PH 1-70 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Rozmiar
1
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212582
SF-BIT-PH 1-70 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PH 2-50 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
50 mm
Rozmiar
2
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212580
SF-BIT-PH 2-50 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
SF-BIT-PH 2-70 Końcówka wkrętakowa

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny

Dane techniczne

Długość całkowita
70 mm
Rozmiar
2
Końcówka dwustronna
Nie
System przykręcania
Inne
Z zatrzaskiem kulkowym
Nie
Porównaj
1212583
SF-BIT-PH 2-70 Końcówka wkrętakowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1212581
SF-BIT-PH 3-50 Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka śruby, srebrny
Porównaj
1212584
SF-BIT-PH 3-70 Wkładka śruba
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar