VDE 260mm Szczypce kluczHAUPA

files/fotob/1874898.jpg.
VDE 260mm Szczypce klucz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
211224
Symbol Sonepar: 
P10055739
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Szczypce-klucz VDE bezstopniowe chwytanie wszystkich rozmiarów kluczy dzięki równoległym szczękom chwytającym łatwe dokręcanie i odkręcanie połączeń śrubowych zmniejszona waga dla szczególnie łatwej pracy, która nie obciąża stawów bezpieczna regulacja szczęk chwytających zapobiega ślizganiu się połączenia delikatny dla powierzchni dzięki gładkim, polerowanym powierzchniom chwytnym 10-krotny wzrost siły ręcznej dla szczególnie dużej siły docisku z wygodną regulacją jedną ręką za pomocą przycisku z ochroną palców dla bezpiecznej pracy Stal narzędziowa chromowo-wanadowa zapewnia wysoką trwałość i długą żywotność produktu Indywidualnie testowane zgodnie z normą DIN EN IEC 60900 pod kątem bezpiecznej pracy pod napięciem

Dane techniczne

Długość
280 mm
Maksymalne rozwarcie klucza
50 mm
Liczba pozycji nastawnych
24
Szerokość szczęk
8 mm
Z izolacją
Tak
Złącze regulowane
Złącze wsuwkowe
Model nieiskrzący
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Pozytywne testy VDE
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Izolacja do 1000 V
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar