0,2-16mm2 Automatyczny ściągacz do izolacji przewodówMILWAUKEE

files/fotob/1781321.jpg.
0,2-16mm2 Automatyczny ściągacz do izolacji przewodów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932498268
Kod EAN: 
4058546521370
Symbol Sonepar: 
P10133382
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Automatyczny ściągacz do izolacji ze wszystkich popularnych przewodów o żyłach jednodrutowych i wielodrutowych o przekroju od 0,2 do 16 mm² (24-5 AWG)
  • Regulowany ogranicznik długości pozwalający na regulację w zakresie od 5 do 25 mm w celu zapewnienia precyzyjnej pracy
  • Wbudowany obcinak boczny do przewodów Cu/Al o przekroju do 3 mm
  • Smukład głowka umożliwiająca korzystanie z narzędzia w trudno dostępnych miejscach
  • Dwukompaktowa rękojeść zapewnia wygodneą obsługę, maksymalne przenoszenie siły, powierzchnia zapobiegająca wyślizgiwaniu się z dłoni
  • Mechanizm blokujący zapewniający bezpieczne przechowywanie oraz oszczędność miejsca.
  • Identyfikator do personalizacji narzędzia
  • Otwór na smysz dla łatwego mocowania do akcesoriów zabezpieczających Milwaukee umożliwiający stosowanie podczas pracy na wysokościach.

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
0.2 - 16 mm²
Cięcie wzdłużne
Nie
Cięcie po obwodzie
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar