170mm stal nierdzewna Nożyczki dla elektrykaHAUPA

files/fotob/1877847.jpg.
170mm stal nierdzewna Nożyczki dla elektryka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
200213
Kod EAN: 
4011923630690
Symbol Sonepar: 
P10179466
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Nożyce dla elektryków ze stali nierdzewnej 170 mm, Multi-Grip Profesjonalne nożyczki dla elektryków z funkcją zaciskania i zdejmowania izolacji, do przewodów kablowych: do 95 mm², nożyczki wykonane w całości ze stali, rękojeść otulająca pewnie leży w dłoni. Konstrukcja z wieloma uchwytami umożliwia cztery różne sposoby chwytania nożyczek. Zapobiega to zmęczeniu dłoni. Cięcie kabli aluminiowych i miedzianych o średnicy do 3,5 mm. Odpowiednie do cienkich przewodów o przekroju do 95 mm². Czyste cięcie dzięki drobno ząbkowanej krawędzi tnącej. Z funkcją zdejmowania izolacji z przewodów 1,5 mm², 2,5 mm² i 4,0 mm². Z funkcją zaciskania końcówek kablowych i tulejek końcowych do 4,0 mm². Ząbkowanie wyfrezowane w ostrzu umożliwia usuwanie zabrudzonych/sklejonych przewodów/żył. Praktyczny kołczan chroniący ostrze i klips do paska

Dane techniczne

Długość
170 mm
Długość ostrza
43 mm
Model
Nożyce dla elektryków
Z przecinakiem drutu
Nie
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Rodzaj ostrza
Ząbkowany
Kierunek
Uniwersalny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar