200178 Nożyce do kabli z przekladnia zapadkowaHAUPA

files/fotob/207738.jpg.
200178 Nożyce do kabli z przekladnia zapadkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
200178
Kod EAN: 
4011923460976
Symbol Sonepar: 
P00604968
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Uniwersalne nożyce do cięcia kabli z mechanizmem zapadkowym przekładnia dźwigniowa, perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia jednoręczne nożyce uniwersalne i do linek stalowych z wymiennymi segmentami tnącymi w przypadku zużycia lub konieczności wymiany wymienia się tylko segmenty tnące. grzebień czyszczący zawarty w dostawie dźwignia mimośrodowa 14 mm z podwójnym łożyskiem igiełkowym łatwość obsługi dzięki redukcji tarcia na przegubie znaczne zmniejszenie siły użytej w ręce trzpień przegubu dźwigni grubości 9mm centralne smarowanie złączka stożkowa w trzpieniu z otworem poprzecznym w miejscach łożysk blokowanie ramion do transportu możliwość otwarcia ruchomej płyty tnącej w każdym momencie cięcia, również przy pełnym obciążeniu. Przecinane materiały: kable AL/Cu kable z miękkim płaszczem stalowym linki osłonięte płaszczem stalowym linki zbrojone blachą stalową linki Niro giętkie linki stalowe kable z linką nośną węże zbrojone stalą ACSR DIN 48 204 stal budowlana 235JR+AR śruby W zestawie: uniwersalne nożyce do kabli jedna para ostrzy tnących (Art. nr. 200178/S1) szczotka do czyszczenia ACSR

Dane techniczne

Długość całkowita
230 mm
Maksymalna średnica kabla
50 mm
Maksymalny przekrój przewodu
300 mm²
Z izolacją
Tak
Certyfikat VDE
Nie
Do plecionych linek stalowych
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Wymienna głowica tnąca
Nie
Wymienne noże tnące
Tak
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar