BASIC M25 Wycinak otworów śrubowyCIMCO

files/fotob/12998.jpg.
BASIC M25 Wycinak otworów śrubowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
132304
Symbol Sonepar: 
P00704744
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wykrawak okrągły. Odpowiedni do: blachy stalowej (ST 37), tworzywa sztucznego i aluminium. Uruchamianie: ręczne i hydrauliczne. Komplet ze stemplem, matrycą i śrubą napinającą z łożyskiem kulkowym (w obudowie). Wielkość nominalna 25 mm, otwór 25mm, średnica 4 mm, wielkość śruby 9,5x50 mm, maks. grubość materiału 2,0 mm

Dane techniczne

Średnica otworu
25.4 mm
Model
Matryca i wykrojnik/przebijak
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Materiał do obróbki
Inne
Działanie hydrauliczne
Tak
Średnica otworu (symbol)
ISO 25
Wycinanie szczelin
Nie
Działanie mechaniczne
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

35/68/75mm Zestaw wykrawaków

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
7
Liczba otwornic
3
Liczba wierteł prowadzących
1
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Nie
Opakowanie
Skrzynka z tworzywa sztucznego
Porównaj
207400
35/68/75mm Zestaw wykrawaków
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIAMANT Pg16 Wycinak otworów śrubowy

Opis produktu

Wykrawak otworów Diamond z trzema końcówkami tnącymi: odpady wykrawania podzielone są na trzy części, odpowiednie do: blachy stalowej (ST 37), tworzywa sztucznego i aluminium. W komplecie ze stemplem, matrycą i śrubą napinającą łożyska kulkowego (w obudowie) PG 16

Dane techniczne

Średnica otworu
22.5 mm
Model
Komplet (ze śruba prowadzącą)
Rodzaj otworu/wycięcia
Okrągły
Działanie mechaniczne
Tak
Średnica otworu (symbol)
PG16
Wycinanie szczelin
Tak
Działanie hydrauliczne
Tak
Materiał do obróbki
Blacha stalowa ST 37
Porównaj
132524
DIAMANT Pg16 Wycinak otworów śrubowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
HSS fi68mm Wykrawak

Opis produktu

Wykrawak otworów. Z trzpieniem, wiertłem prowadzącym i sprężyną wypychającą. Głębokość cięcia: 40 mm

Dane techniczne

Głębokość cięcia
40 mm
Średnica
68 mm
Średnica wiertła centrującego
9.5 mm
Do włókna szklanego
Nie
Do stali szlachetnej
Nie
Do aluminium
Tak
Do drewna
Tak
Rodzaj mocowania
Chwyt sześciokątny
Fazownik
Nie
Do żeliwa
Tak
Do mosiądzu
Tak
Do tworzywa sztucznego
Tak
Do płyt gipsowo - kartonowych
Tak
Do metali nieżelaznych
Tak
Porównaj
207562
HSS fi68mm Wykrawak
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar