BRImultiKey 19w1 Klucz sanitarny BRINKOHAUPA

files/fotob/1920745.jpg.
BRImultiKey 19w1 Klucz sanitarny BRINKO
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
662
Symbol Sonepar: 
P10145742
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Klucz do montażu deski sedesowej i akcesoriów sanitarnych BRImultiKey 19 w 1 Wielofunkcyjny klucz do montażu deski sedesowej i akcesoriów sanitarnych BRINKO „BRImultiKey“ 19 w 1 jest urządzeniem o szerokim zastosowaniu do montażu różnymi nakrętkami deski sedesowej oraz perlatorów i dysz napowietrzających na krany. Niepotrzebne są żadne inne narzędzia, ponieważ ten uniwersalny klucz zastępuje prawie wszystkie narzędzia. 19 różnych zastosowań możliwość użycia zwiększonej siły przy odkręcaniu nakrętek mocno dokręconych lub zardzewiałych, nakrętek motylkowych, perlatorów oraz dysz napowietrzających odpowiedni kształt, wygodna, komfortowa rękojeść wyjmowane nasadki (czerwone) z systemem zatrzaskowym do różnych mocowań sanitarnych możliwość użycia klucza płaskiego 17 mm w rękojeści klucza znajduje się gniazdo do przedłużki z chwytem 1/2“ klucz wykonany jest z bardzo wytrzymałego i odpornego tworzywa PA6 (Poliamid) z 30% dodatkiem włókna szklanego BEZ adaptera: Możliwość odkręcenia lub przykręcenia 11 różnych śrub motylkowych w deskach sedesowych Z adapterem: Możliwość odkręcania lub przykręcania nakrętek 10 mm (pręty gwintowane M6) lub nakrętek 13 mm (pręty gwintowane M8).

Dane techniczne

Długość
200 mm
Model
Pomoc przy montażu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar