Cable Scout+CS-P6-GF-BU niebieski Para niebieskich drążków o dł.1m (2szt)HELLERMANN TYTON

files/fotob/813823.jpg.
Cable Scout+CS-P6-GF-BU niebieski Para niebieskich drążków o dł.1m (2szt)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLE SCOUT
Nr Katalogowy: 
897-90007
Kod EAN: 
4031026406312
Symbol Sonepar: 
P10079773
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Para niebieskich prętów o średnicy 6 mm i długości 1 m. Dodatkowe pary drążków

Dane techniczne

Długość
1 m
Grubość żył przeciąganego kabla
6 mm
Średnica przeciąganego kabla
6 mm
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Inne
Kształt główki
Inne
Zakres zastosowania
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Cable Scout+CS-SA-PVC-CL Zestaw akcesoriów CS-SA-PVC-CL
Porównaj
HELLERMANN TYTON
897-90004

Cable Scout+CS-SA-PVC-CL Zestaw akcesoriów...

Cable Scout+CS-SA-PVC-CL Zestaw akcesoriów CS-SA-PVC-CL
CS-ACG1630-MET-ML (komplet 2szt) Zestaw akcesoriów CS-ACG1630-MET-ML
Porównaj
HELLERMANN TYTON
897-90027

CS-ACG1630-MET-ML (komplet 2szt) Zestaw akcesoriów...

CS-ACG1630-MET-ML (komplet 2szt) Zestaw akcesoriów CS-ACG1630-MET-ML
Deluxe Cable Scout+ CS-SD-PVC-BK czarny System do instalacji przewodów
Porównaj
HELLERMANN TYTON
897-90001

Deluxe Cable Scout+ CS-SD-PVC-BK czarny System...

Deluxe Cable Scout+ CS-SD-PVC-BK czarny System do instalacji przewodów
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar