CLICK & CRIMP 0,5-6mm2 Wkładki wymienne do szczypiecCIMCO

files/fotob/918478.jpg.
CLICK & CRIMP 0,5-6mm2 Wkładki wymienne do szczypiec
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
106013
Kod EAN: 
4021103060131
Symbol Sonepar: 
P00303785
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Hartowana, precyjna wkładka do profili prasujących. Końcówki izolowane od 0,5 mm² do 6 mm²; tulejki izolowane i nieizolowane od 0,5 mm² do 10 mm²; nieizolowane końcówki kablowe od 0,5 mm² do 10 mm²

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 6 mm2
Zastosowanie
Końcówki kablowe i łączniki (bez izolacji)
Kształt zacisku/praski
Zaciskanie rolujące

Produkty powiązane i akcesoria

CLICK & CRIMP 0,5-6mm2 Wkładki wymienne do szczypiec

Opis produktu

Hartowane, precyzyjne wkładki zaciskowe. Do izolowanych końcówek kablowych: czerwony, niebieski, żółty (0,5 mm² do 6 mm²); tulejki izolowane i nieizolowane 0,5-10 mm²; nieizolowane końcówki kablowe 0,5-10 mm². Profil zastępczy do izolowanych końcówek kablowych 0,5-6 mm²

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 6 mm2
Zastosowanie
Izolowane złączki
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
106010
CLICK & CRIMP 0,5-6mm2 Wkładki wymienne do szczypiec
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLICK & CRIMP Szczypce systemowe

Opis produktu

Komplet szczypiec do zaciskania. Nowy, opatentowany system narzędzi do zaciskania. 3 wymienne wkładki profilu zaciskającego. Mocowane za pomocą zatrzaskowego wspornika w korpusie szczypiec. Szczęki zaciskowe są przechowywane w zintegrowanych magazynkach umieszczonych w uchwytach zaciskarki - dzięki...

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 10 mm2
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Uniwersalne (wymienne matryce)
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
106000
CLICK & CRIMP Szczypce systemowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
MC 4 2,5-6mm Wkładki wymienne do szczypiec
Porównaj
106028
MC 4 2,5-6mm Wkładki wymienne do szczypiec
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar