CLICK & CRIMP Szczypce systemoweCIMCO

files/fotob/6380.jpg.
CLICK & CRIMP Szczypce systemowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
106000
Kod EAN: 
4021103060001
Symbol Sonepar: 
P00224122
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Komplet szczypiec do zaciskania. Nowy, opatentowany system narzędzi do zaciskania. 3 wymienne wkładki profilu zaciskającego. Mocowane za pomocą zatrzaskowego wspornika w korpusie szczypiec. Szczęki zaciskowe są przechowywane w zintegrowanych magazynkach umieszczonych w uchwytach zaciskarki - dzięki Click&Crimp oszczędzasz czas i koszty w porównaniu z innymi systemowymi szczypcami zaciskowymi lub pojedynczymi narzędziami. Korpus szczypiec o grubości 3 mm, wykonany ze specjalnie hartowanej stali, z dźwignią umożliwiającą użycie niewielkiej siły ręcznej. Regulowany mechanizm zapadkowy z wymuszonym zwolnieniem nacisku zgodnego z normami. Ergonomiczne 2-komponentowe uchwyty. Komplet wyposażony w hartowane, precyzyjne wkładki do profili prasujących; przeznaczone do izolowanych końcówek kablowych czerwono-niebiesko-żółtych (0,5 mm² - 6 mm²), tulejki izolowane i nieizolowane 0,5 mm² - 10 mm²; nieizolowane końcówki kablowe 0,5 mm² - 10 mm². Waga z 3 wkładkami do profili prasowych wynosi tylko 690g

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 10 mm2
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Uniwersalne (wymienne matryce)
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

10-elem. Zestaw końcówek +śrubokręt

Opis produktu

Zestaw bitów - 10 sztuk. Uniwersalny uchwyt do śrub z rowkiem 4-5, 5-7mm szerokości; do śrub Phillips Ph1-Ph2-Ph3; do śrub Phillips Pozidriv Pz1 - Pz2 - Pz3

Dane techniczne

Liczba końcówek PH
3
Liczba końcówek PZ
3
Liczba końcówek płaskich
3
Łączna liczba końcówek
9
Z magnetycznym uchwytem
Tak
Porównaj
114604
10-elem. Zestaw końcówek +śrubokręt
Szybki podgląd: Opis i parametry
100-250VAC 3,0x140 Śrubokręt ze wskaźnikiem napięcia

Opis produktu

Tester faz z przeźroczystym, odpornym na uderzenia uchwytem z tworzywa sztucznego. Atest VDE

Dane techniczne

Zakres pomiarowy napięcia
100 - 250 V
Rodzaj testu
1-biegunowy
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Nie
Jednobiegunowy wskaźnik fazy
Tak
Obciążenia dołączane
Nie
Podświetlenie punktu pomiaru
Nie
Wskaźnik napięcia
Lampa tląca
Podświetlany wyświetlacz LCD
Nie
Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
Nie
Wskaźnik kolejności faz
Nie
Zasilanie
Z obiektu pomiarowego (bez baterii)
Obciążenie wewnętrzne
Nie
Ochrona przeciwprzepięciowa
Nie
Porównaj
111280
100-250VAC 3,0x140 Śrubokręt ze wskaźnikiem napięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
13-elem. Zestaw śrubokrętów

Opis produktu

Komplet wkrętaków VDE ELEKTRO-MEGA-DRIVE-13 sztuk Wrętak VDE płaski 75x2,5 mm, 100x3,0 mm, 100x4,0 mm, 125x5,5 mm. Wkrętak krzyżakowy VDE PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm. Wkrętak VDE Torx T10, T15, T20, T25. Próbnik napięcia VDE

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
13
Liczba wkrętaków Torx
4
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
2
Liczba wkrętaków płaskich
4
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Opakowanie
Brak
Porównaj
117000
13-elem. Zestaw śrubokrętów
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar