CRIMPFOX-C DMCC 1P/DIE Wkładka zaciskającaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1221844.jpg.
CRIMPFOX-C DMCC 1P/DIE Wkładka zaciskająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1235253
Symbol Sonepar: 
P10253669
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkładka zaciskowa, do złączy ekranowanych 1-pair serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPFOX-C D Praska zaciskowa

Opis produktu

Praska zaciskowa, średnica min.: 0 mm², średnica maks.: 0,5 mm², zaprasowanie: uniwersalny, masa 430 g, czarny

Dane techniczne

Długość
200 mm
Przekrój
0.5 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212734
CRIMPFOX-C D Praska zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-C DMCC 5/DIE Stemple zaciskowe

Opis produktu

Stempel zaciskowy, do złączy ekranowanych serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych do różnych średnic od 5 mm
Porównaj
1235257
CRIMPFOX-C DMCC 5/DIE Stemple zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-C DMCC 7/DIE Stemple zaciskowe

Opis produktu

Stempel zaciskowy, do złączy ekranowanych serii DMCC 0.5 z podłączonym przewodem danych do różnych średnic do 7 mm
Porównaj
1235256
CRIMPFOX-C DMCC 7/DIE Stemple zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
DMCC 0,5/ 1-ST-SHL 7,0-2,54 Złącze do PCB

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 0,34 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 5 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Au, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 1, rodzina produktów: DMCC 0,5/..-ST-SHL, raster: 2,54 mm, rodzaj przyłącza:...

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
2.54 mm
Odstępy między złączami
2.54 mm
Prąd znamionowy In
5 A
Zakres temperatur pracy
-55 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał pokrycia styków
Złoto
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
2
Kąt wtyk/złącze
Inne
Rodzaj połączenia
Inne
Powłoka obudowy
Inne
Materiał styków
Miedź
Porównaj
1150808
DMCC 0,5/ 1-ST-SHL 7,0-2,54 Złącze do PCB
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar