CRIMPFOX-C50 Szczypce zaciskowePHOENIX CONTACT

files/fotob/1839558.jpg.
CRIMPFOX-C50 Szczypce zaciskowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1212340
Kod EAN: 
4046356454865
Symbol Sonepar: 
P01572496
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Praska zaciskowa, średnica min.: 6 mm², średnica maks.: 70 mm², zaprasowanie: uniwersalny, masa 1200 g, czarny

Dane techniczne

Długość
280 mm
Przekrój
6 - 70 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

Zapasowa matryca, średnica min.: 25 mm², średnica maks.: 35 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, czarny

Dane techniczne

Przekrój
25 - 35 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
1212349
CRIMPFOX-C50 R25-35/DIE Zapasowa matryca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 35 mm², średnica maks.: 50 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, czarny

Dane techniczne

Przekrój
35 - 50 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
1212350
CRIMPFOX-C50 R35-50/DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 50 mm², średnica maks.: 70 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, czarny

Dane techniczne

Przekrój
50 - 70 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
1212351
CRIMPFOX-C50 R50-70/DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: nieizolowane końcówki kablowe, średnica min.: 25 mm², średnica maks.: 25 mm², zaprasowanie: Crimp Indent, czarny

Dane techniczne

Przekrój
25 - 25 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212344
CRIMPFOX-C50 RC 25/F-DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: nieizolowane końcówki kablowe, średnica min.: 35 mm², średnica maks.: 35 mm², zaprasowanie: Crimp Indent, czarny

Dane techniczne

Przekrój
35 - 35 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212345
CRIMPFOX-C50 RC 35/F-DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: nieizolowane końcówki kablowe, średnica min.: 6 mm², średnica maks.: 35 mm², zaprasowanie: Crimp Indent, czarny

Dane techniczne

Przekrój
6 - 35 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212343
CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: izolowane końcówki kablowe, średnica min.: 10 mm², średnica maks.: 10 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, czarny

Dane techniczne

Przekrój
10 - 10 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
1212346
CRIMPFOX-C50 RCI 10/DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: izolowane końcówki kablowe, średnica min.: 16 mm², średnica maks.: 16 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, czarny

Dane techniczne

Przekrój
16 - 16 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
1212347
CRIMPFOX-C50 RCI 16/DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: izolowane końcówki kablowe, średnica min.: 25 mm², średnica maks.: 25 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, czarny

Dane techniczne

Przekrój
25 - 25 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
1212348
CRIMPFOX-C50 RCI 25/DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: Rurkowe końcówki kablowe CU, średnica min.: 35 mm², średnica maks.: 35 mm², zaprasowanie: Crimp HEX, czarny

Dane techniczne

Przekrój
35 - 35 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212341
CRIMPFOX-C50 RCT 35-1/DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, sposób połączenia styku: Rurkowe końcówki kablowe CU, średnica min.: 50 mm², średnica maks.: 50 mm², zaprasowanie: Crimp HEX, czarny

Dane techniczne

Przekrój
50 - 50 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212342
CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar