Szczypce telefoniczne 160 mm, z prostymi szczękami DIN ISO. Szczęki zagięte pod kątem 45 stopni, z indukcyjnie hartowaną, precyzyjną krawędzią tnącą. Półokrągłe szczęki (szczypce ze zwężonymi końcami), ząbkowana powierzchnia chwytna i ząbkowane wgłębienie. Z krawędziami tnącymi do twardego i miękkiego drutu
Dane techniczne
Długość
160 mm
Model/kształt/forma
Prosty
Z izolacją
Tak
Do włókna szklanego
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Model nieiskrzący
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Certyfikat VDE
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Zestaw bitów - 10 sztuk. Uniwersalny uchwyt do śrub z rowkiem 4-5, 5-7mm szerokości; do śrub Phillips Ph1-Ph2-Ph3; do śrub Phillips Pozidriv Pz1 - Pz2 - Pz3
Komplet wkrętaków VDE ELEKTRO-MEGA-DRIVE-13 sztuk Wrętak VDE płaski 75x2,5 mm, 100x3,0 mm, 100x4,0 mm, 125x5,5 mm. Wkrętak krzyżakowy VDE PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm. Wkrętak VDE Torx T10, T15, T20, T25. Próbnik napięcia VDE