DUO CRIMP cięcie ściaganie izolacji Przyrząd wielofunkcyjnyCIMCO

files/fotob/918275.jpg.
DUO CRIMP cięcie ściaganie izolacji Przyrząd wielofunkcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
100720
Kod EAN: 
4021103007204
Symbol Sonepar: 
P00053998
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wielofunkcyjne narzędzie Duo Crimp służące do cięcia przewodów, zdejmowania ich izolacji oraz zaciskania tulejek nieizolowanych i izolowanych. Obcinaki boczne do 6 mm²; przewody jednodrutowe do 4 mm². Zakres zaciskania: 0,5-2,5 mm² oraz 4 - 6 mm²

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 6 mm2
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Wymienne ostrza
Nie
Cięcie po obwodzie
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

120029 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Narzędzie do ściągania izolacji z kabli płaskich i owalnych o szerokości do 12 mm. Ściąganie izolacji z przewodów i splotów elastycznych o przekroju 0,75 mm²-1,5 mm²-2,5 mm²

Dane techniczne

Przekrój
0.75 - 2.5 mm2
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Wymienne ostrza
Nie
Cięcie po obwodzie
Tak
Porównaj
120029
120029 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
122027 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Ściągacz izolacji. Idealny do pracy w puszkach aparatowych i połączeniowych. Długość narzędzia, dostosowana do głębokich gniazd urządzeń, zapewnia użytkownikowi szczególną wygodę: praca przed gniazdem urządzenia jest łatwa, a kabel można bez problemu odizolować. Użytkownik ma zapewnioną...

Dane techniczne

Zakres odizolowania - średnica
8 - 13 mm
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Wymienne ostrza
Nie
Cięcie po obwodzie
Tak
Porównaj
122027
122027 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
SAFETY STRIPPER PLUS Ściągacz izolacji

Opis produktu

Ściągacz izolacji z samoobrotowym ostrzem do cięć okrągłych i wzdłużnych. Do kabli o średnicy od 4 do 28 mm (5/32 do 1 1/8). Głębokość cięcia można indywidualnie regulować za pomocą pokrętła. Uchwyty wykonane z odpornego na ścieranie, wzmocnionego włóknem szklanym poliamidu. Zakres...

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 6 mm2
Średnica
4 - 28 mm
Cięcie wzdłużne
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Cięcie po obwodzie
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Porównaj
120004
SAFETY STRIPPER PLUS Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar