Nożyce do cięcia kabli, z grzechotką. Maksymalna średnica zewnętrzna cięcia kabli: 45 mm. Przeznaczony do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, z wykluczeniem drutu stalowego i kabli zbrojonych stalą. Precyzyjne cięcie dzięki ostrym, specjalnie hartowanym krawędziom tnącym. Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja umożliwia obsługę produktu jedną ręką. Waga: 980g. Ruchoma krawędź tnąca z możliwością pełnego obrotu i odblokowania w dowolnej pozycji, łatwa wymiana noża obrotowego (numer katalogowy 129168). Blokowanie rękojeści za pomocą pokrętła (oznaczenie na czerwono); łatwe otwieranie ostrzy tnących dzięki zapadce, którą można zablokować w pozycji otwartej. Maks. wydajność cięcia Cu (miedź); maks. średnica 45 mm linka 400 mm² / 800 MCM linka 300 mm²/ 600 MCM sektor sektorowy 3 x 70 SM Al (aluminium) maks. średnica 45 mm linka 400 mm² / 800 MCM sektor sektorowy 4 x 70 SE
Dane techniczne
Maksymalna średnica kabla
45 mm
Maksymalny przekrój przewodu
300 mm2
Z izolacją
Nie
Do plecionych linek stalowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Wymienne noże tnące
Tak
Certyfikat VDE
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Wymienna głowica tnąca
Tak
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Konstrukcja/napęd
Z grzechotką (mechanizmem zapadkowym)
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Nożyce do kabli miedzianych i aluminiowych. Bardzo dobra wydajność cięcia - nieodkształcające się cięcie. Precyzyjnie szlifowane, regulowane złącze śrubowe; 2-komponentowe uchwyty z tworzywa sztucznego
Nożyce do kabli, z dwustopniowym obszarem cięcia i wielokomponentową osłoną VDE do kabli miedzianych i aluminiowych. Narzędzie nadaje się do bezodkształcającego, precyzyjnego cięcia kabli o średnicy do 10 mm. Atest VDE/GS, zgodnie z DIN EN, klasyfikacja VDE
Nożyce do kabli. Dwustopniowy obszar cięcia: duża krawędź tnąca do kabli w osłonie o maksymalnej średnicy 12 mm; mała krawędź tnąca do pojedynczych drutów o maksymalnej średnicy 10 mm. Rękojeść szczypiec można otworzyć do 140°, dzięki czemu możliwe jest cięcie wzdłużne. Aatest...