HAN C 2,5mm2 AWG14 Styk do złącz męskiHARTING

files/fotob/1181244.jpg.
HAN C 2,5mm2 AWG14 Styk do złącz męski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
09320006105
Symbol Sonepar: 
P01279975
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Crimp contact, Operating current: 40 A, Male, Copper alloy, Silver plated, Conductor cross-section: 2.5 mm², AWG 14

Dane techniczne

Długość odizolowania
9.5 mm
Maksymalny prąd pracy styku
40 A
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
2.5 - 2.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
2.5 - 2.5 mm²
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Średnica styków
4 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Sposób montażu
Wkładany
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj opakowania
Torba
Styk pełny
Tak
Materiał pokrycia styków
Srebro
Metoda produkcji styku
Toczenie (tokarka)
Kształt przekroju podłączenia
Okrągły
Materiał styków
Inny stop miedziowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar