HUPblackSeries9 Nóż profesjonalny uniwersalnyHAUPA

files/fotob/1920482.jpg.
HUPblackSeries9 Nóż profesjonalny uniwersalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
200220
Kod EAN: 
4011923066147
Symbol Sonepar: 
P10077208
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Uniwersalny profesjonalny nóż HUPblackSeries9 niezwykle ostra krawędź tnąca gwarantuje precyzyjne cięcie długość klingi: 80 mm szerokość klingi: 9 mm grubość klingi: 0,38 mm 13 segmentów dwukrotnie szlifowane w celu uzyskania maksymalnej ostrości nadaje się do szerokiej gamy materiałów ekstremalnie długa żywotność dzięki hartowaniu ogniowemu ostrze powlekane w kolorze czarnym

Dane techniczne

Długość całkowita
145 mm
Długość ostrza
80 mm
Wysokość klingi
9 mm
Z pokrywą ochronną
Nie
Nóż monterski
Nie
Model składany
Tak
Materiał ostrza
Inne
Kształt klingi
Prosty
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Z blokadą
Tak
Nóż do tapet
Tak
Ze skrobakiem
Nie
Ze stopką prowadzącą
Nie
Nóż sprężynowy
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Możliwość wysuwania
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar