Jobstarter Plus Walizka narzędziowa z wyposażeniemHAUPA

files/fotob/1920520.jpg.
Jobstarter Plus Walizka narzędziowa z wyposażeniem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220027
Kod EAN: 
4011923597825
Symbol Sonepar: 
P01871846
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizki dla uczniów Jobstarter Plus Walizka z tworzywa twardego, czarna, 2 blaty narzędziowe, wkładka spodnia z różnymi przegródkami, wyposażona w 24 narzędzi. Walizka: 220028 Zawartość: Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm* Szczypce boczne 2K VDE, 160 mm* Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, proste* Szczypce do zdejmowania izolacji 0,5 - 4,0 mm² Nóź do kabli VDE, prosty Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym ø 8-28 mm Piłka do metalu Śrubokręt dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, wielkość, PH 1 + 2 Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, wielkość, PZ 1 + 2 Tester napięcia Przecinak dla elektryków Przecinak kamieniarski płaskoowalny Młotek ślusarski 300 g Młotek dwuobuchowy 1000 g Pędzel przemysłowy, wielkość 4 Szpachelka malarska 40 mm Foremka gumowa do gipsu Pędzelek * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
18
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar