Zwei-Komponenten-Vergussmasse Aquasit in der Kartusche, zum Verfüllen von Kabelabzweigkästen in Außenbereichen mit extrem hoher und langanhaltender Feuchtigkeit. Możliwość zastosowania także w przypadku wymaganej wysokiej odporności mechanicznej.
Zu verwenden mit handelsüblichen Kartuschenpistolen. Verarbeitungszeit innerhalb von 24 Stunden nach Öffnen und Vermischen. W stanie zamkniętym możliwość przechowywania do 24 miesięcy od daty produkcji w temperaturze od 0 do 40°C. Badania, testy i potwierdzenia są ważne tylko przy stosowaniu z puszkami odgałęźnymi OBO.
Schutzart mit entsprechendem Kabelkasten: IP68
Nennspannung: 400 V
Durchschlagfestigfestigkeit: >25 kV/mm nach VDE 0291 Teil 2
Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C
Verarbeitungstemperatur: 5 bis +40 °C
Halogenfrei, silikonfrei, isocyanitfrei
Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei