max.fi18,9mm Obcinak do przewodów z przestawną rączkąHAUPA

files/fotob/207794.jpg.
max.fi18,9mm Obcinak do przewodów z przestawną rączką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
201000
Kod EAN: 
4011923169466
Symbol Sonepar: 
P00378450
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obcinak do kabli• jednoręczna obcinarka do kabli tylko dla przewodów cienkożyłowych • dwustopniowy mechanizm przestawny (patent) • niski użycie siły • komponenty cięte laserowo • ostrza szlifowane techniką CNC • ostrza hartowane indukcyjnie • nastawny przegub śrubowy • kabel telefoniczny maks. Ø 26,1 mm • cienkożyłowe kable Cu + Al maks. Ø 18,9 mm = 120 mm²• komponenty cięte laserowo ze specjalnej stali węglowej, hartowane w oleju, celem uzyskania najwyższej precyzji • ostrza obrabiane na szlifierkach sterowanych numerycznie, hartowane indukcyjnie, celem uzyskania maksymalnej skuteczności cięcia • śrubowe połączenie przegubu, regulowane, dla zapewnienia długiej żywotności • elegancki i ergonomiczny wzór, by zapewnić optymalną manipulację • dla kabli telefonicznych do 26,1 mm zewnętrzne Ø (120 mm2) • dla linek do 18,9 mm zewnętrzne Ø (120 mm2)

Dane techniczne

Długość całkowita
230 mm
Maksymalna średnica kabla
18.9 mm
Maksymalny przekrój przewodu
120 mm²
Z izolacją
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Do przewodów wielożyłowych
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Wymienne noże tnące
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Do plecionych linek stalowych
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Wymienna głowica tnąca
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar