NM 30 Nóż monterskiERKO

files/fotob/169850.jpg.
NM 30 Nóż monterski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
NM_30
Kod EAN: 
5902846505327
Symbol Sonepar: 
P01177652
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nóż monterski do odizolowywania przewodów z izolowaną rekojeścią. Cechy szczególne: • ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść • w pełni izolowane ostrze • kaptur ochronny na ostrze • wysokiej jakości ostrze ze stali nierdzewnej • długość ostrza: 30 mm Długość: 180 mm UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V Masa: 100 g Nóż monterski NM 30

Dane techniczne

Długość całkowita
180 mm
Długość ostrza
30 mm
Z blokadą
Nie
Kształt klingi
Sierpowy
Z pokrywą ochronną
Tak
Nóż sprężynowy
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Ze stopką prowadzącą
Nie
Nóż monterski
Tak
Możliwość wysuwania
Nie
Materiał ostrza
Stal szlachetna
Certyfikat VDE
Tak
Nóż do tapet
Nie
Ze skrobakiem
Tak
Model składany
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar