PH 1 Śrubokręt płasko-krzyżakowyCIMCO

files/fotob/918674.jpg.
PH 1 Śrubokręt płasko-krzyżakowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
117757
Kod EAN: 
4021103177570
Symbol Sonepar: 
P00779688
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wkrętak specjalny 165 mm, z profilem PH/FL 1X 80. Wykonany z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej, chromowany na wysoki połysk; uchwyty z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Długość klingi
80 mm
Rozmiar
1
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
System przykręcania
Phillips PH

Produkty powiązane i akcesoria

3,0x100mm Śrubokręt płaski izolowany

Opis produktu

Izolowany śrubokręt DIN, klasyfikacja VDE. Testowany w kąpieli wodnej z napięciem testowym 10 000 woltów. Wkrętak elektryczny DIN 3,0x0,5mm 185mm z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej, chromowany na wysoki połysk. Uchwyty z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Porównaj
117702
3,0x100mm Śrubokręt płaski izolowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
5-elem. Zestaw śrubokrętów płaskich

Opis produktu

Zestaw wkrętaków płaskich, 5 sztuk,VDE. Rozmiary: 2,5x0,4x75 mm; 3,5x0,6x100 mm; 4,0x0,8x100 mm; 5,5x1,0x125 mm; 6,5x1,2x150 mm

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
5
Liczba wkrętaków płaskich
5
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Opakowanie
Brak
Porównaj
117700
5-elem. Zestaw śrubokrętów płaskich
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZ1+PZ2 Zestaw wkrętaków płasko-krzyżowych
Porównaj
117750
PZ1+PZ2 Zestaw wkrętaków płasko-krzyżowych
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar