PR23107 75 części Zestaw bitów specjalnychPROXXON

files/fotob/1195780.jpg.
PR23107 75 części Zestaw bitów specjalnych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PR23107
Kod EAN: 
4006274231078
Symbol Sonepar: 
P01456830
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Super niezawodny zestaw bitów specjalnych PROXXON 75 elementów. Odkręca praktycznie wszystko!
Specjalne bity 1/4" (6,3 mm) w standardowej długości (25 mm) oraz długie dla głębokich otworów (80 mm). Wkrętak z dopasowanym
uchwytem na bity. Uchwyt magnetyczny do pracy z wkrętakami elektrycznymi lub wiertarkami. Adapter z czopem zewnętrznym
cztero- i sześciokątnym (male) oraz końcówką z czopem wewnętrznym cztero- i sześciokątnym (female). Specjalna końcówka do napinania haków śrubowych itp. Wszystko w stabilnej, kompaktowej skrzynce metalowej powlekanej proszkowo. Wszystkie elementy są wyraźnie oznaczone.

- Bity o gnieździe sześciokątnym z otworem wewnętrznym. 4 i 5 mm.
- Bity z kłami. Nr 6, 8.
- PH 1 i 2.
- Nakładki do wkrętów z rowkiem. Ostrza 3 i 5,5 mm
- Bity TRI WING, TW1, 2 oraz 3.
- Czterokątne bity zewnętrzne SQ00, SQ01, SQ02 i SQ03
- 3 nasadki: C1, C2, C3.
- Bity o gnieździe sześciokątnym z otworem wewnętrznym. Calowe. 6 sztuk od 5/64" - 5/32".
- Bity z kłami. 5 sztuk. Nr 4 – nr 12.
- Bity wielozębne XZN. Wielkość 5, 6 i 8.
- Bity TX z otworem wewnętrznym. TX10, TX15, TX20, TX30.
- Bity TX z otworem wewnętrznym. 12 sztuk od TX5 do TX40.
- Bity o gnieździe sześciokątnym z otworem wewnętrznym. Metrowe. 7 sztuk od 2 do 8 mm
- Bity TRI-WING. 5 sztuk od TW1 do TW5.
- Zestaw bitów. TS6, TS8 oraz TS10.
- Do kompletu 7 najczęściej używanych bitów (PH, PZ i do wkrętów z rowkiem).

PROXXON – dla profesjonalistów!

Klucze i narzędzia ręczne PROXXON produkowane są w jednej z największy fabryk na świecie, z zachowaniem najnowszych technologii i najwyższych normy DIN/ISO. Siedziba PROXXON znajduje się w Niemczech, gdzie trwają ciągłe prace nad zwiększeniem wytrzymałości kluczy i nasadek, oraz nowej konstrukcji, która będzie mogła przenosić jeszcze większe siły, przy zachowaniu nienaruszonych krawędzi i kantów.

Podstawowym składnikiem przy wyrobie wszystkich elementów jest stal CrV 31 CrV3 z wysoką zawartością związków węgla, dla zwiększenia twardości wykonywanych elementów. Serce każdego zestawu, czyli grzechotka wykonywana jest z jednolitego elementu (bez spawania) z dużą ilością zębów jednocześnie zazębiających się, umożliwiając przenoszenie ekstremalnych momentów.

Dane techniczne

Łączna liczba końcówek
75
Izolacja do 1000 V
Nie
Opakowanie
Skrzynka z tworzywa sztucznego
Z grzechotką do bitów
Tak
Z magnetycznym uchwytem
Tak
Z uchwytem
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar