Do szybkiego przydziału dławnic kabli i przewodów, Odpowiednie do metrycznych dławnic kablowych, Płynna regulacja w przypadku wszystkich rozmiarów kluczy od 14 do 33 mm, Montaż, gdy kabel jest już włożony, Plastikowe uchwyty o ergonomicznych kształtach, Z chromowanej stali narzędziowej, Z dwoma płynnymi zakresami pracy (blokada), Małe otwarcie (14 - 22 mm): M12 do M16, PG7 do PG11, NPT 3/8", Duże otwarcie (24–33 mm): od M20 do M25, od PG13,5 do PG21, od NPT 1/2" do 3/4"