SLIM 5-elem. Zestaw śrubokrętów izolowanychCIMCO

files/fotob/919454.jpg.
SLIM 5-elem. Zestaw śrubokrętów izolowanych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
117850
Kod EAN: 
4021103178508
Symbol Sonepar: 
P01671055
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Komplet wkrętaków Diamant. Zestaw wkrętaków VDE SLIM, 5 szt. Wkrętak dla elektryków VDE do śrub z rowkiem 3,0 x 0,5 x 100 mm 4,0 x 0,8 x 100 mm 5,5 x 1,0 x 125 mm Śrubokręt krzyżakowy VDE PZ 1 x 80 mm PZ 2 x 100 mm. Ergonomiczna, trzykomponentowa rękojeść ułatwia pracę. Końcówka SLIM zapewniaja maksymalny dostęp do elementów mocujących. Produkt spełnia obowiązujące normy IEC, VDE i wytyczne GS, a także wymagania dotyczące momentu obrotowego określone w normie DIN

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
5
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
2
Liczba wkrętaków płaskich
3
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

3,0x100mm Śrubokręt płaski izolowany

Opis produktu

Izolowany śrubokręt DIN, klasyfikacja VDE. Testowany w kąpieli wodnej z napięciem testowym 10 000 woltów. Wkrętak elektryczny DIN 3,0x0,5mm 185mm z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej, chromowany na wysoki połysk. Uchwyty z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Długość klingi
100 mm
Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Model precyzyjny
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Porównaj
117702
3,0x100mm Śrubokręt płaski izolowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZ 1 Śrubokręt krzyżakowy izolowany

Opis produktu

Izolowany śrubokręt 165 mm, DIN, klasyfikacja VDE. Testowany w kąpieli wodnej z napięciem testowym 10 000 woltów. Wkrętak elektryczny Pozidriv PZ 1 x 80 mm z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej, chromowany na wysoki połysk. Uchwyty z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Długość klingi
80 mm
Rozmiar
1
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
System przykręcania
Pozidriv PZ
Model precyzyjny
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Porównaj
117741
PZ 1 Śrubokręt krzyżakowy izolowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZ1+PZ2 Zestaw wkrętaków płasko-krzyżowych
Porównaj
117750
PZ1+PZ2 Zestaw wkrętaków płasko-krzyżowych
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar