STRIPAX ULTIMATE XL Narzędzie do usuwania izolacjiWEIDMUELLER

files/fotob/490212.jpg.
STRIPAX ULTIMATE XL Narzędzie do usuwania izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NARZĘDZIA
Nr Katalogowy: 
1512780000
Kod EAN: 
4050118319934
Symbol Sonepar: 
P01502533
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Narzędzie usuwania izolacji z samoczynną regulacją do precyzyjnego i szybkiego usuwania izolacji przewodników

Dane techniczne

Ciężar
171.8 g
Długość
190 mm
Zakres odizolowania - przekrój
2.5 - 10 mm2
Zakres odizolowania - średnica
1.63 - 3.26 mm
Zakres przekrojów wg AWG
8 - 14
Z izolacją
Tak
Z przecinakiem drutu
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Regulowana długość odizolowania
Tak
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Cięcie wzdłużne
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Cięcie po obwodzie
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

ERME SPX UL XL Ostrze noża

Opis produktu

Wymienny uchwyt ostrza ze zintegrowanym odcinaczem do narzędzia usuwania izolacji
Porównaj
1512790000
ERME SPX UL XL Ostrze noża
Szybki podgląd: Opis i parametry
ERTE KLBC SPX UL XL Zapasowa szczęka do zaciskania

Opis produktu

Element wymienny narzędzia do zaciskania
Porównaj
2571510000
ERTE KLBC SPX UL XL Zapasowa szczęka do zaciskania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar