STUD (Gen 3) 5m-33 Taśma mierniczaMILWAUKEE

files/fotob/2182710.jpg.
STUD (Gen 3) 5m-33 Taśma miernicza
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932498763
Kod EAN: 
4058546526320
Symbol Sonepar: 
P10221151
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Kolor ostrza o wysokiej widoczności zapewniający lepszą czytelność, opracowany specjalnie do zastosowań na zewnątrz I w pracach ziemnych.
  • Technologia EXO 360™ oraz powłoka nylonowa gwarantują najdłuższą żywotność taśmy i maksymalną odporność na złamania i przetarcia.
  • Najpłynniejsze zwijanie, ograniczające wyginanie taśmy w trudnych warunkach robót ziemnych.
  • Obudowa odporna na uderzenia, przeznaczona do najtrudniejszych warunków pracy.
  • Najwyższa trwałość taśmy dzięki dwustronnej powłoce Anti-Tear na pierwszych 15 cm taśmy.
  • Szerokość taśmy - 33 mm- gwarantuje stabilność i sztywność.
  • Funkcja Finger-Stop umożliwia szybkie i kontrolowane zwijanie taśmy.
  • Wysuw do 4,5 m.
  • Dwustronny nadruk z podziałką pionową i poziomą, umożliwiający wszechstronne pomiary.
  • Skala architektoniczna do pomiaru rysunków w skali, takich jak plany budowlane.
  • Dostępne długości: 5 m, 5 m / 16 ft, 8 m, 8 m / 16 ft, 10 m.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar