SYSCON 210805/K DIN Zestaw końcówek rurkowych+praskaHAUPA

files/fotob/208374.jpg.
SYSCON 210805/K DIN Zestaw końcówek rurkowych+praska
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220385
Kod EAN: 
4011923557522
Symbol Sonepar: 
P01033656
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Końcówki kablowe prasowane SysCon DIN & 210805 K Zawartość: 380 końcówek rurkowych Cu DIN 46235 cynowane 1 220370 Skrzynka z tworzywa, ABS „SysCon S“ 1 220376 Wkładka piankowa „SysCon” 400 x 300 x 15 mm 1 500270 Wkładka z pianki dla asortymentu 160 x 400 mm 1 210805 K Praska ręczna do końcówek rurkowych DIN 6 – 50 mm² 50 290404 Końcówki rurkowe DIN 6 M6 50 290406 Końcówki rurkowe DIN 6 M8 50 290410 Końcówki rurkowe DIN 10 M6 50 290412 Końcówki rurkowe DIN 10 M8 30 290418 Końcówki rurkowe DIN 16 M8 40 290420 Końcówki rurkowe DIN 16 M10 25 290426 Końcówki rurkowe DIN 25 M8 25 290428 Końcówki rurkowe DIN 25 M10 20 290434 Końcówki rurkowe DIN 35 M8 20 290436 Końcówki rurkowe DIN 35 M10 20 290440 Końcówki rurkowe DIN 50 M8
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar