SYSCON Zestaw śrub z łbem wpuszczanymHAUPA

files/fotob/208378.jpg.
SYSCON Zestaw śrub z łbem wpuszczanym
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220389
Kod EAN: 
4011923557560
Symbol Sonepar: 
P01033671
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Śruby z łbem wpuszczanym SysCon Zawartość: 1650 śrub z łbem wpuszczanym 1 220370 Skrzynka z tworzywa, ABS „SysCon S“ 1 220375 Wkładka piankowa „SysCon” 400 x 300 x 10 mm 1 220399 Wkładka na asortyment „SysCon“ Ilość Art. nr. Opis Wielkość Pr 400 790015 Uniwersalne śruby z łbem wpuszczanym 3,5 x 20 PZ2 200 790027 Uniwersalne śruby z łbem wpuszczanym 4,0 x 30 PZ2 200 790029 Uniwersalne śruby z łbem wpuszczanym 4,0 x 40 PZ2 200 790031 Uniwersalne śruby z łbem wpuszczanym 4,0 x 50 PZ2 200 790041 Uniwersalne śruby z łbem wpuszczanym 4,5 x 40 PZ2 100 790053 Uniwersalne śruby z łbem wpuszczanym 5,0 x 40 PZ2 100 790054 Uniwersalne śruby z łbem wpuszczanym 5,0 x 50 PZ2 100 790055 Uniwersalne śruby z łbem wpuszczanym 5,0 x 60 PZ2 50 790064 Uniwersalne śruby z łbem wpuszczanym 6,0 x 60 PZ3 100 790065 Uniwersalne śruby z łbem wpuszczanym 6,0 x 80 PZ3

Dane techniczne

Głębokość
300 mm
Liczba śrub/wkrętów
1650
Szerokość
400 mm
Wysokość
80 mm
Z rączką
Tak
Wyposażenie
Śruby/wkręty uniwersalne z łbem wpuszczanym
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar