N2XH-J 5x6 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)NKT

files/fotob/1341700.jpg.
N2XH-J 5x6 żo /1kV RE Kabel bezhalogenowy (B2ca)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
112411012D0500
Kod EAN: 
5907802047859
Symbol Sonepar: 
P10095615
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Liczba żył
5
Maksymalna temperatura żyły
90 °C
Napięcie znamionowe U
1 kV
Napięcie znamionowe U0
0.6 kV
Znamionowy przekrój żyły
6 mm²
Materiał powłoki zewnętrznej
Poliolefina
Materiał żyły
Miedź
Materiał izolacji żyły
Poliolefina
Identyfikacja żył
Kolor
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Kształt żyły
Okrągły
Z przewodem ochronnym
Tak
Powłoka ołowiana
Nie
Odpowiedni jako kabel wysokiego napięcia
Nie
Pancerz
Nie
Zewnętrzna warstwa przewodząca
Nie
Ekran
Nie
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Uszczelnienie wzdłużne żyły
Nie
Zewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Geometria kabla
Okrągły
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Nadaje się jako przewód instalacyjny
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Żyła koncentryczna
Brak
Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk
Nie
Uszczelnienie promieniowe
Nie
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Tak
Żyła uziemiająca
Nie
Odpowiedni jako kabel średniego napięcia
Nie
Elementy światłowodowe
Nie
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Tak
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Wytrzymałość (trwałość) izolacji
Brak
Wewnętrzna warstwa półprzewodząca
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen usieciowany (XLPE VPE)
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Tak
Uszczelnienie wzdłużne ekranu
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar