1801 KL1 Szyna zaciskowaOBO-BETTERMANN

files/fotob/332202.jpg.
1801 KL1 Szyna zaciskowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5015723
Kod EAN: 
4012195378730
Symbol Sonepar: 
P01656932
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

• 10 x 10 mm z mosiądzu, niklowanego • 1801/KL 1: 14 jednostek TE • 1801/KL 2: 28 jednostek TE • 1801/KL 3: 42 jednostek TE

Dane techniczne

Długość
212 mm
Szerokość
10 mm
Wysokość
10 mm
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Model elastyczny
Nie
Powierzchnia zacisku
Stan surowy
Cynowanie
Nie
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1801/AH POKRYWA SZYNY WYRÓWNAWCZEJ

Opis produktu

• 1 pokrywa jest wymagana na każde 14 modułów (TE) • Mocowanie do wsporników szyn 1801/Sch • Możliwość plombowania/oznakowania

Dane techniczne

Szerokość
63 mm
Wysokość
65.5 mm
Materiał
Polistyren
Rodzaj akcesorium/części
Pokrywa
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Akcesorium
Tak
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Powierzchnia zacisku
Stan surowy
Porównaj
5015707
1801/AH POKRYWA SZYNY WYRÓWNAWCZEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
1801/RK25 fi2,5-25 ZACISK

Opis produktu

• dla kabli jedno- lub wielożyłowych 2,5-25 mm² • do kabli cienkodrutowych do 16 mm² (maks. Ø 7 mm) • 1 moduł • zdolne do przenoszenia prądów piorunowych 100 kA (10/350) • Stal ocynkowana • Wspornik napinający z blokadą śruby przed samoczynnym poluzowaniem (np. wymagany w przemyśle i strefach Ex)

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
25 mm²
Szerokość
12 mm
Szerokość zacisku
12 mm
Odpowiednie do
Inne
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Powierzchnia zacisku
Stan surowy
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Porównaj
5015758
1801/RK25 fi2,5-25 ZACISK
Szybki podgląd: Opis i parametry
1801/RK30 30x5mm ZACISK SZYNY WYRÓWNAWCZEJ

Opis produktu

• do płaskowników do FL 30 i grubości do 5 mm • Z zabezpieczeniem przed zgubieniem za pomocą plastikowej zakładki zabezpieczającej • 3 moduły • zdolne do przenoszenia prądów piorunowych 100 kA (10/350) • Stal ocynkowana

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość zacisku
30 mm
Odpowiednie do
Inne
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Powierzchnia zacisku
Stan surowy
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Porównaj
5015731
1801/RK30 30x5mm ZACISK SZYNY WYRÓWNAWCZEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
1801/RK40 ZACISK SZYNY WYRÓWNAWCZEJ

Opis produktu

• do płaskowników od FL 30 • Do każdego połączenia przewodu płaskiego wymagane są zawsze 2 zaciski • zdolne do przenoszenia prądów piorunowych 100 kA (10/350) • Stal ocynkowana

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość zacisku
30 mm
Odpowiednie do
Inne
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Powierzchnia zacisku
Stan surowy
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Porównaj
5015774
1801/RK40 ZACISK SZYNY WYRÓWNAWCZEJ
Szybki podgląd: Opis i parametry
1801/RK95 25-95mm2 ZACISK

Opis produktu

• dla kabli jedno- lub wielożyłowych 25-95 mm² • do kabli cienkodrutowych do 70 mm² (maks. Ø 13,5 mm) • 2 moduły • odporność na prąd impulsowy 100 kA (10/350) • Stal ocynkowana • Wspornik napinający z blokadą śruby przed samoczynnym poluzowaniem (np. wymagany w przemyśle i strefach Ex)

Dane techniczne

Maksymalny przekrój przewodu
95 mm²
Szerokość
14 mm
Szerokość zacisku
14 mm
Odpowiednie do
Inne
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Powierzchnia zacisku
Stan surowy
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Porównaj
5015766
1801/RK95 25-95mm2 ZACISK
Szybki podgląd: Opis i parametry
1801/SCH WSPORNIK LISTWY SZYNY WYRÓWN

Opis produktu

• Na 14 jednostek TE potrzebne są 2 wsporniki • Z otworem wzdłużnym 6 x 13 mm

Dane techniczne

Szerokość
20 mm
Materiał
Polistyren
Rodzaj akcesorium/części
Wspornik szynowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Akcesorium
Tak
Powierzchnia zacisku
Stan surowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Porównaj
5015715
1801/SCH WSPORNIK LISTWY SZYNY WYRÓWN
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar