E-PKZ01-PVT IP65 Obudowa do wyłącznika silnikowegoEATON

files/fotob/404383.jpg.
E-PKZ01-PVT IP65 Obudowa do wyłącznika silnikowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
281636
Kod EAN: 
4015082816360
Symbol Sonepar: 
P00423965
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa wyłącznika silnikowego do bezpośredniego połączenia z maszyną

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Szerokość
85 mm
Wysokość
129 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Model
Do wbudowania
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do wyłączania awaryjnego
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

L-PKZ0(400V) LAMPKA SYGNALIZACYJNA

Opis produktu

Lampka sygnalizacyjna z żarówką stosowana do obudowy systemowej wyłączników silnikowych, kolor biały

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
10
Znamionowe napięcie pracy Ue
230 - 400 V
Średnica otworu
16 mm
Kolor soczewek
Przezroczysty
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Prostokątny
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Nie
Rodzaj soczewki
Płaski
Rodzaj trzonka
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Porównaj
082152
L-PKZ0(400V) LAMPKA SYGNALIZACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
L-PKZ0(500V) LAMPKA SYGNALIZACYJNA

Opis produktu

Lampka sygnalizacyjna z żarówką stosowana do obudowy systemowej wyłączników silnikowych, kolor biały

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
5
Znamionowe napięcie pracy Ue
415 - 500 V
Średnica otworu
16 mm
Kolor soczewek
Przezroczysty
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Prostokątny
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Nie
Rodzaj soczewki
Płaski
Rodzaj trzonka
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Porównaj
082153
L-PKZ0(500V) LAMPKA SYGNALIZACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
L-PKZ0-GN 230V zielony Lampka sygnalizacyjna

Opis produktu

Lampka sygnalizacyjna z żarówką stosowana do obudowy systemowej wyłączników silnikowych, kolor zielony

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
10
Znamionowe napięcie pracy Ue
110 - 230 V
Średnica otworu
16 mm
Kolor soczewek
Zielony
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Prostokątny
Rodzaj soczewki
Płaski
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj trzonka
Inne
Z pierścieniem czołowym
Nie
Porównaj
082154
L-PKZ0-GN 230V zielony Lampka sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
L-PKZ0-GN 400V zielony Lampka sygnalizacyjna

Opis produktu

Lampka sygnalizacyjna z żarówką stosowana do obudowy systemowej wyłączników silnikowych, kolor zielony

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
10
Znamionowe napięcie pracy Ue
230 - 400 V
Średnica otworu
16 mm
Kolor soczewek
Zielony
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Prostokątny
Rodzaj soczewki
Płaski
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj trzonka
Inne
Z pierścieniem czołowym
Nie
Porównaj
082155
L-PKZ0-GN 400V zielony Lampka sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
L-PKZ0-GN 500V zielony Lampka sygnalizacyjna

Opis produktu

Lampka sygnalizacyjna z żarówką stosowana do obudowy systemowej wyłączników silnikowych, kolor zielony

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
5
Znamionowe napięcie pracy Ue
415 - 500 V
Średnica otworu
16 mm
Kolor soczewek
Zielony
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Prostokątny
Rodzaj soczewki
Płaski
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj trzonka
Inne
Z pierścieniem czołowym
Nie
Porównaj
082156
L-PKZ0-GN 500V zielony Lampka sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
L-PKZ0-RT 230V czerwony Lampka sygnalizacyjna

Opis produktu

Lampka sygnalizacyjna z żarówką stosowana do obudowy systemowej wyłączników silnikowych, kolor czerwony

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
10
Znamionowe napięcie pracy Ue
110 - 230 V
Średnica otworu
16 mm
Kolor soczewek
Czerwony
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Prostokątny
Rodzaj soczewki
Płaski
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj trzonka
Inne
Z pierścieniem czołowym
Nie
Porównaj
082157
L-PKZ0-RT 230V czerwony Lampka sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
L-PKZ0-RT 400V czerwony Lampka sygnalizacyjna

Opis produktu

Lampka sygnalizacyjna z żarówką stosowana do obudowy systemowej wyłączników silnikowych, kolor czerwony

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
1
Znamionowe napięcie pracy Ue
230 - 400 V
Średnica otworu
16 mm
Kolor soczewek
Czerwony
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Prostokątny
Rodzaj soczewki
Płaski
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj trzonka
Inne
Z pierścieniem czołowym
Nie
Porównaj
082158
L-PKZ0-RT 400V czerwony Lampka sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
N-PKZ0 ZACISK PRZEWODU N

Opis produktu

Zacisk dla przewodu neutralnego, E-PKZ0(-G)(-GR), E-PKZ01(-G)
Porównaj
082160
N-PKZ0 ZACISK PRZEWODU N
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar