F 3XHC 350-HAN 24HPR RamkaHARTING

files/fotob/1180012.jpg.
F 3XHC 350-HAN 24HPR Ramka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
09110009958
Symbol Sonepar: 
P01286338
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Frame, for female inserts, 3x Han HC Modular 350, Size: 24 B

Produkty powiązane i akcesoria

HAN 24 HPR-AGG-SV Obudowa do złącz przemysłowych

Opis produktu

Bulkhead mounted housing, Enlarged, Size: 24 B, Screw locking, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant, Powder-coated, RAL 9005 (jet black), Material (seal): NBR

Dane techniczne

Długość
192 mm
Szerokość
58 mm
Wysokość
28.9 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Brak
Sposób doprowadzenia przewodów
Inne
Rodzaj obudowy
Skrzynkowa (do nadbudowania)
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Odporność na korozję
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Umiejscowienie zaczepu
Brak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Rodzaj ryglowania
Śruba
Z uszczelką
Tak
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Z dławnicą kablową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Ze wspornikiem
Nie
Porównaj
09400240368
HAN 24 HPR-AGG-SV Obudowa do złącz przemysłowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
HAN 24HPR-ENLARGED-GG3-SV-M32 Obudowa do złącz przemysłowych

Opis produktu

Hood, Enlarged, Size: 24 B, Screw locking, Stainless steel, Top entry, 3x M32, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant, Powder-coated, RAL 9005 (jet black)

Dane techniczne

Długość
192 mm
Liczba wejść kablowych
3
Szerokość
58 mm
Wysokość
120 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Metryczny
Sposób doprowadzenia przewodów
Z góry / u góry
Rodzaj obudowy
Obudowa wtykowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Odporność na korozję
Nie
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Ze wspornikiem
Nie
Rodzaj ryglowania
Śruba
Z uszczelką
Nie
Umiejscowienie zaczepu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Z dławnicą kablową
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
19400240468
HAN 24HPR-ENLARGED-GG3-SV-M32 Obudowa do złącz przemysłowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
HAN 24HPR-ENLARGED-HSM ANGLED-3xM32 Obudowa do złącz przemysłowych

Opis produktu

Surface mounted housing, Horizontal version, Enlarged, Size: 24 B, Top entry, 3x M32, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant, Powder-coated, RAL 9005 (jet black)

Dane techniczne

Długość
216 mm
Liczba wejść kablowych
3
Szerokość
90 mm
Wysokość
88 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj montażu dławnicy kablowej
Metryczny
Sposób doprowadzenia przewodów
Z góry / u góry
Rodzaj obudowy
Obudowa gniazdowa
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Aluminium
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Kolor obudowy
Czarny
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Z dławnicą kablową
Nie
Ze wspornikiem
Nie
Odporność na korozję
Nie
Umiejscowienie zaczepu
Inne
Rodzaj ryglowania
Inne
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Z pokrywą uchylną
Nie
Z uszczelką
Nie
Porównaj
19400240968
HAN 24HPR-ENLARGED-HSM ANGLED-3xM32 Obudowa do złącz przemysłowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar