Pokrywy ochronne B24, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 16 mm, uszczelka: Nie, ze sznurkiem, średnica oczka zawiesia sznurowego: 30 mm
Dane techniczne
Temperatura otoczenia
125 - 125 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Rodzaj obudowy
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP66
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94