HC-B48-TFL-96/O1STM32S Obudowa wielowtykPHOENIX CONTACT

files/fotob/1834484.jpg.
HC-B48-TFL-96/O1STM32S Obudowa wielowtyk
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1647336
Kod EAN: 
4017918969486
Symbol Sonepar: 
P00742993
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa tulejowa HEAVYCON B48, do jarzma wzdłużnego, wys. 96 mm, z gwintem 1x M32, boczne odejście przewodu

Dane techniczne

Długość
131.5 mm
Szerokość
88.4 mm
Wysokość
152.5 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Sposób doprowadzenia przewodów
Z boku / boczny
Rodzaj obudowy
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Z blokadą
Tak
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65
Materiał obudowy
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Rodzaj ryglowania
Jarzmo wzdłużne
Umiejscowienie zaczepu
Brak
Z dławnicą kablową
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ENLAR-M-KV-M32/M40 Adapter

Opis produktu

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
26 - 26 mm
Rozmiar gwintu wewnętrznego metrycznego
40
Rozmiar gwintu zewnętrznego PG
29
Rozmiar gwintu zewnętrznego metrycznego
32
Zakres temperatury pracy
-20 - 80 °C
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Mosiądz
Rodzaj gwintu zewnętrznego
Metryczny
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Niklowanie
Nie
Rodzaj gwintu wewnętrznego
Metryczny
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1647682
ENLAR-M-KV-M32/M40 Adapter
Szybki podgląd: Opis i parametry
G-INS-M32-M68N-NNES-S Dławik kablowy

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
15 - 21 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
37 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
34 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411166
G-INS-M32-M68N-NNES-S Dławik kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
G-INS-M32-M68N-PNES-BK Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
15 - 21 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
40.9 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
36 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411136
G-INS-M32-M68N-PNES-BK Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
G-INS-M32-M68N-PNES-GY Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
15 - 21 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
40.9 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
36 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP66
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411127
G-INS-M32-M68N-PNES-GY Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: EMC, zewnętrzna średnica kabla 14 mm ... 21 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
14 - 21 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
36 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
34 mm
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1411191
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-K-KV-M32 (15-21) Dławnica gwintowana

Opis produktu

Dławnica z tworzywa szt., do 5 bar, długość gwintu: 10 mm, średnica kabla: 15 - 21 mm, SW 36, złącze śrubowe: M32

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
15 - 21 mm
Szerokość klucza
36 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 100 °C
Stopień ochrony (IP)
IP68
Porównaj
1690642
HC-K-KV-M32 (15-21) Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-BS-M32 Zaślepka

Opis produktu

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny

Dane techniczne

Skok gwintu
1.5 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Odporność na uderzenia
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Porównaj
1645862
HC-M-BS-M32 Zaślepka
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-KV-M32(19-27) Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 27 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
19 - 27 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
46 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
43 mm
Zakres temperatury pracy
-30 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1646010
HC-M-KV-M32(19-27) Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-KV-T-M32 Dławnica gwintowana

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 27 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z odgiętką i odciążką, z oringiem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
18 - 27 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
50 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
41 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 80 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1646201
HC-M-KV-T-M32 Dławnica gwintowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
HC-M-KV-Z-M32 Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 18 mm ... 27 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z obejmą odciążającą, z oringiem

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
18 - 27 mm
Długość gwintu
8 mm
Długość przekątnej sześciokąta
47 mm
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
42 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 80 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Odporność na uderzenia
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Z przeciwnakrętką
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Do kabli zbrojonych
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Rodzaj uszczelnienia
Uszczelki
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
1646162
HC-M-KV-Z-M32 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
REDUC-M-KV-M32/M25 Adapter redukcyjny

Opis produktu

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

Dane techniczne

Zakres temperatury pracy
-20 - 80 °C
Materiał
Inne
Gatunek materiału
Mosiądz
Niklowanie
Tak
Rodzaj gwintu wewnętrznego
Metryczny
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Rodzaj gwintu zewnętrznego
Metryczny
Porównaj
1647637
REDUC-M-KV-M32/M25 Adapter redukcyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar