2000-2203 0,14-1,0mm2 szara Złączka 2-piętrowa TopJobSWAGO

files/fotob/1399048.jpg.
2000-2203 0,14-1,0mm2 szara Złączka 2-piętrowa TopJobS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2000-2203
Kod EAN: 
4055143267717
Symbol Sonepar: 
P00718450
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złączka 2-piętrowa; złączka przelotowa/przelotowa; L/N; bez podstawki oznacznika; otwory na przewody piętro, nadruk nieb.; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; szara

Dane techniczne

Długość
70 mm
Głębokość
51.7 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.14 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.5 - 0.75 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.14 - 1 mm²
Prąd znamionowy In
13.5 A
Szerokość
3.5 mm
Szerokość / rozmiar rastra
3.5 mm
Wysokość
69.7 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
52 mm
Zakres temperatur pracy
105 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Zacisk sprężynowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Zacisk sprężynowy
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Wymagana płytka zamykająca
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

2000-115 Zaślepka ostrzegawcza

Opis produktu

Zaślepka ostrzegawcza; do 5 złączek; z czarną błyskawicą; żółty
Porównaj
2000-115
2000-115 Zaślepka ostrzegawcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-121 szary Adapter oznacznika

Opis produktu

Adapter; szara

Dane techniczne

Szerokość
3.4 mm
Wysokość
15.8 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
2000-121
2000-121 szary Adapter oznacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-2291 0,7mm szary Ścianka końcowa

Opis produktu

Ścianka końcowa; grubość 0,7 mm; szara

Dane techniczne

Grubość
0.7 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Szary
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Tak
Porównaj
2000-2291
2000-2291 0,7mm szary Ścianka końcowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-2292 0,7mm pomar. Ścianka końcowa

Opis produktu

Ścianka końcowa; grubość 0,7 mm; pomarańczowa

Dane techniczne

Grubość
0.7 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Pomarańczowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Tak
Porównaj
2000-2292
2000-2292 0,7mm pomar. Ścianka końcowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-402 szary Mostek grzeb.2-pol.

Opis produktu

Mostek; 2-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-402
2000-402 szary Mostek grzeb.2-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-402/000-005 czerwony Mostek grzeb.2-pol.

Opis produktu

Mostek; 2-torowy; z izolacją; czerwona

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-402/000-005
2000-402/000-005 czerwony Mostek grzeb.2-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-402/000-006 Mostek grzeb.2-pol.

Opis produktu

Mostek; 2-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-402/000-006
2000-402/000-006 Mostek grzeb.2-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-402/000-018 Mostek grzeb.

Opis produktu

Mostek; 2-torowy; z izolacją; żółtozielony

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
2
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Zielono-żółty
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-402/000-018
2000-402/000-018 Mostek grzeb.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-403 szary Mostek grzeb.3-pol.

Opis produktu

Mostek; 3-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-403
2000-403 szary Mostek grzeb.3-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-403/000-005 czerwony Mostek grzeb.3-pol.

Opis produktu

Mostek; 3-torowy; z izolacją; czerwona

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-403/000-005
2000-403/000-005 czerwony Mostek grzeb.3-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-403/000-006 niebieski Mostek grzeb.3-pol.

Opis produktu

Mostek; 3-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
3
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-403/000-006
2000-403/000-006 niebieski Mostek grzeb.3-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-404 szary Mostek grzeb.4-pol.

Opis produktu

Mostek; 4-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-404
2000-404 szary Mostek grzeb.4-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-404/000-005 czerwony Mostek grzeb.4-pol.

Opis produktu

Mostek; 4-torowy; z izolacją; czerwona

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-404/000-005
2000-404/000-005 czerwony Mostek grzeb.4-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-404/000-006 niebieski Mostek grzeb.4-pol.

Opis produktu

Mostek; 4-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
4
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-404/000-006
2000-404/000-006 niebieski Mostek grzeb.4-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-405 szary Mostek grzeb.5-pol.

Opis produktu

Mostek; 5-tor.; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-405
2000-405 szary Mostek grzeb.5-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-405/000-005 czerwony Mostek grzeb.5-pol.

Opis produktu

Mostek; 5-tor.; z izolacją; czerwona

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-405/000-005
2000-405/000-005 czerwony Mostek grzeb.5-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-405/000-006 niebieski Mostek grzeb.5-pol.

Opis produktu

Mostek; 5-tor.; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
5
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-405/000-006
2000-405/000-006 niebieski Mostek grzeb.5-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-406 szary Mostek grzeb.6-pol.

Opis produktu

Mostek; 6-torowy; z izolacją; jasnoszary

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Szary
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-406
2000-406 szary Mostek grzeb.6-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-406/000-005 czerwony Mostek grzeb.6-pol.

Opis produktu

Mostek; 6-torowy; z izolacją; czerwona

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Czerwony
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-406/000-005
2000-406/000-005 czerwony Mostek grzeb.6-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
2000-406/000-006 niebieski Mostek grzeb.6-pol.

Opis produktu

Mostek; 6-torowy; z izolacją; niebieski

Dane techniczne

Liczba mostkowanych złączek
6
Napięcie znamionowe
800 V
Prąd znamionowy In
14 A
Rozstaw (rozmiar rastra)
3.5 mm
Kolor
Niebieski
Sposób montażu
Na wtyk
Model
Złącze poprzeczne
Z izolacją
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Tak
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Porównaj
2000-406/000-006
2000-406/000-006 niebieski Mostek grzeb.6-pol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar