2/8 RG4 SZKIELET+ŚCIANA TYLN SZAFA ROZDZIELCZAABB

files/fotob/1652089.jpg.
2/8 RG4 SZKIELET+ŚCIANA TYLN SZAFA ROZDZIELCZA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TRILINE
Nr Katalogowy: 
2CPX045652R9999
Kod EAN: 
4011617456520
Symbol Sonepar: 
P00960683
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Switchgear cabinet, series TriLine, cabinet frame, for the internal use, with rearwall without cover, door and bottom sheetsteel plate, class of protection I (earthed), degree of protection max. IP54, profile Galvanised, applicable standards: EN 61439-1, EN 61439-2, IK code 10, Powder-coated, in RAL 7035, enclosure out of Steel, without door, rear wall out of sheet steel, dimensions in mm (H x W x D): 1913 x 614 x 425, Grid unit 12 GU, Overall height 8, panel width 2, cabinet depth 4, Space units 288

Dane techniczne

Głębokość
425 mm
Głębokość wbudowania
313 mm
Głębokość wewnętrzna
421 mm
Liczba modułów
288
Liczba otworów pod flansze
2
Liczba rzędów
12
Liczba wejść kablowych
98
Numer RAL
7035
Szerokość
614 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
1913 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podłogowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
Inne
Klasa ochronności
I
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Rodzaj pokrywy
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj drzwi
Brak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Odporność udarowa
IK10
Możliwość rozbudowy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

RD24F1 PŁYTA GÓRNA Z OTWOR. ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Top plate, series TriLine, Modular distribution panel not assembled, Powder-coated, in RAL 7035, dimensions in mm (H x W x D): 12 x 610 x 425, panel width 2, cabinet depth 4

Dane techniczne

Głębokość
425 mm
Głębokość montażowa w szafie
425 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
610 mm
Szerokość montażowa w szafie
624 mm
Wysokość
12 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Inne
Z przejściem na przewody
Tak
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z wejściem kablowym
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta dachowa
Tak
Porównaj
2CPX045737R9999
RD24F1 PŁYTA GÓRNA Z OTWOR. ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RD24G PŁYTA GÓRNA PEŁNA ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Top plate, series TriLine, Modular distribution panel not assembled, Powder-coated, in RAL 7035, dimensions in mm (H x W x D): 12 x 610 x 425, panel width 2, cabinet depth 4

Dane techniczne

Głębokość
425 mm
Głębokość montażowa w szafie
425 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
610 mm
Szerokość montażowa w szafie
624 mm
Wysokość
12 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Inne
Z przejściem na przewody
Nie
Płyta dachowa
Tak
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta podłogowa
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Porównaj
2CPX045717R9999
RD24G PŁYTA GÓRNA PEŁNA ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RM28 W2/H8 Płyta montażowa

Opis produktu

Mounting plate, 2FB, 12RE, not installed, 2 mm steel sheet, zinc-plated, external dimensions: H x B in mm: 1800 x 496, suitable for TwinLine-TW/L/G212 standing cabinets

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
1730 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
2CPX045910R9999
RM28 W2/H8 Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
RSR24 COKÓŁ W2/T4 ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Plinth, series TriLine, Modular distribution panel not assembled, for the internal use, Powder-coated, in RAL 7005, dimensions in mm (H x W x D): 100 x 606 x 406, panel width 2, cabinet depth 4

Dane techniczne

Głębokość
406 mm
Głębokość montażowa w szafie
406 mm
Numer RAL (zbliżony)
7005
Szerokość
606 mm
Szerokość montażowa w szafie
606 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Kompletny cokół
Do organizatora kabli
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
2CPX045891R9999
RSR24 COKÓŁ W2/T4 ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RSW84P2 ŚCIANY BOCZNE (2szt) ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Side wall, series TriLine, Modular distribution panel not assembled, Powder-coated, in RAL 7035, Grid unit 12 GU, Overall height 8

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
425 mm
Liczba jednostek U
12
Numer RAL
7035
Szerokość
425 mm
Wysokość
1913 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Porównaj
2CPX045821R9999
RSW84P2 ŚCIANY BOCZNE (2szt) ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RT28 DRZWI ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Door, series TriLine, Modular distribution panel not assembled, for the internal use, class of protection I (earthed), degree of protection IP54, Powder-coated, in RAL 7035, single-leaf door, door out of sheet steel, with Standard locking mechanism double bit, dimensions in mm (H x W x D): 1891 x 614...

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Szerokość
614 mm
Wysokość
1891 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Drzwi ochronne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
2CPX045831R9999
RT28 DRZWI ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RZ11P4 UCHWYT TRANSPOR.(4szt) ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Eye bolts, suitable for TriLine® row switching cabinets. It is mandatory to use eye bolts to lift the TriLine® row switching cabinets. The weight specifications for housing combinations must be additionally observed

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Szerokość
55 mm
Wysokość
120 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Zaczep do transportu
Porównaj
2CPX045995R9999
RZ11P4 UCHWYT TRANSPOR.(4szt) ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RZ147 zestaw do łącz.szaf ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Stacking of cabinets next to each other when installing partition walls, using a connection set for cabinet stacking with a sealing strip (8 x 8 x 6000 mm), suitable for TriLine® row switching cabinets; 1 set includes screws and accessories

Dane techniczne

Głębokość
320 mm
Szerokość
260 mm
Wysokość
40 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Komponent do systemu szeregowego
Porównaj
2CPX046230R9999
RZ147 zestaw do łącz.szaf ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RZ1P4 WSPORNIK RAMY WR (4szt) ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

WR mounting frame bracket, needed for installing a mounting plate, a WR mounting frame or modules on a WR mounting frame. When installing two mounting plates, WR mounting frames or two WR mounting frames with modules next to each other (RZT WR RZT cross beam must be additionally ordered), suitable for...

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
200 mm
Wysokość
700 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2CPX045950R9999
RZ1P4 WSPORNIK RAMY WR (4szt) ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RZ33 ZESTAW ŁĄCZENIA SZEREG. ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Stacking of cabinets next to each other, using a connection set for cabinet stacking with a sealing strip (8 x 8 x 6000 mm), suitable for TriLine® row switching cabinets; 1 set includes screws and accessories

Dane techniczne

Głębokość
330 mm
Szerokość
260 mm
Wysokość
90 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Komponent do systemu szeregowego
Porównaj
2CPX045997R9999
RZ33 ZESTAW ŁĄCZENIA SZEREG. ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RZ36 ZESTAW UZIEMIAJĄCY ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Earthing sets for doors, rear walls, side walls and top plates, suitable for TriLine® row switching cabinets

Dane techniczne

Głębokość
105 mm
Szerokość
70 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Szafka elektroniczna
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2CPX046013R9999
RZ36 ZESTAW UZIEMIAJĄCY ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RZ4P4 (4szt) Zestaw do poziomicowania cokołu

Opis produktu

Height level equalization, for pedestals 0—38 mm, suitable for TriLine® row switching cabinets

Dane techniczne

Głębokość
1 mm
Szerokość
1 mm
Wysokość
1 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2CPX046007R9999
RZ4P4 (4szt) Zestaw do poziomicowania cokołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
RZ5P4 ZEST DO ŁĄCZ.COK (4szt) ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Arrangement socket connector for screwing on two sockets one over another, suitable for TriLine® row switching cabinets

Dane techniczne

Głębokość
1 mm
Szerokość
1 mm
Wysokość
1 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2CPX046008R9999
RZ5P4 ZEST DO ŁĄCZ.COK (4szt) ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
RZ66 przepust z gumy ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Foam rubber sinus flange, field width 3, for bottom liners RB...F (not for cabinet depth 325 mm), suitable for TriLine® row switching cabinets

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
750 mm
Wysokość
180 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
2CPX046226R9999
RZ66 przepust z gumy ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZA13 KIESZEŃ NA DOKUMENTACJĘ A4

Opis produktu

Kieszeń na dokum. A4

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Numer RAL
6005
Szerokość
148 mm
Szerokość montażowa w szafie
220 mm
Wysokość
297 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2CPX038233R9999
ZA13 KIESZEŃ NA DOKUMENTACJĘ A4
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZA5 KIESZEŃ A5 ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Kieszeń na dokum. A5

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Numer RAL
6005
Szerokość
148 mm
Szerokość montażowa w szafie
200 mm
Wysokość
210 mm
Kolor
Zielony
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
2CPX038228R9999
ZA5 KIESZEŃ A5 ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZA7 KIESZEŃ A4 ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Kieszeń na dokum. A4

Dane techniczne

Głębokość
3 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
210 mm
Szerokość montażowa w szafie
220 mm
Wysokość
297 mm
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Tak
Porównaj
2CPX038227R9999
ZA7 KIESZEŃ A4 ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZH138 RĄCZKA BEZ ZAMKA ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Rączka/Klamka bez zamka
Porównaj
2CPX060498R9999
ZH138 RĄCZKA BEZ ZAMKA ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZH223 KLAMKA ROZDZIELNICA-AKCESORIA

Opis produktu

Klamka do szafy
Porównaj
2CPX045703R9999
ZH223 KLAMKA ROZDZIELNICA-AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZW455 POKRYWA NA PRZEPUST AKCESORIA

Opis produktu

Flange with 2 cable sleeves 14—68 mm, suitable for TriLine® row switching cabinets

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Szerokość
220 mm
Wysokość
140 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
2CPX039512R9999
ZW455 POKRYWA NA PRZEPUST AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar