AP4421A ATS 10A/230V Przełącznik źródeł zasilaniaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1397935.jpg.
AP4421A ATS 10A/230V Przełącznik źródeł zasilania
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RACK-MOUNT TRANSFER SWITCHES
Nr Katalogowy: 
AP4421A
Symbol Sonepar: 
P10208912
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch (ATS) AP4421A to seria przełączników wysokiej dostępności piątej generacji, oferująca większą kontrolę nad sprzętem IT od Cloud do Edge. Dzięki wiodącej w branży niezawodności, sprawności i łatwości zarządzania APC NetShelter Rack ATS zapewnia nadmiarowe zasilanie pojedynczych urządzeń w szafie IT. AP4421A to jednofazowy 1U Rack ATS o prądzie znamionowym 10A, napięciu znamionowym 230V i obciążalności 2000VA. Wyposażony w 2 gniazda wejściowe IEC C14 i 12 gniazd wyjściowych IEC C13. Została ona wzbogacona o APC NMC3 i różne techniczne udoskonalenia w zakresie udostępniania portów sieciowych, monitorowania środowiska i zwiększonego bezpieczeństwa. Posiada 2-letnią gwarancję standardową i 5-letnią gwarancję rozszerzoną dla spokoju ducha i użytkowania przez lata. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp i skonfigurować Rack ATS za pośrednictwem bezpiecznego interfejsu Web UI, SNMP, CLI i są w pełni kompatybilni z EcoStruxure IT

Dane techniczne

Długość
236 mm
Długość kabla
2.4 m
Głębokość
236 mm
Liczba faz
1
Liczba gniazd C13
12
Liczba gniazd C19
0
Liczba gniazd C20
0
Liczba gniazd RJ-45
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
12
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
0
Liczba innych gniazd
0
Liczba jednostek U
1
Liczba wyłączników nadprądowych
0
Liczba złączy USB
0
Napięcie zasilania
230 V
Szerokość
432 mm
Wysokość
44 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Rozmiar montażowy
0 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kierunek montażu
Poziomy
Kolor
Czarny
Rodzaj połączenia elektrycznego
C14
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
Inne
Z licznikiem
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Sposób odczytu
Inne
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Podłączenie elektryczne
Przewód połączeniowy z wtyczką
Funkcja sterująca
Tak
SNMP
Tak
Z bezpiecznikiem
Tak
Amperomierz
Tak
Pomiar temperatury
Nie
Typ ochronnika przepięciowego
1
Z wyświetlaczem
Nie
Przełączalne
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AP7768 Listwa mocująca ATS

Opis produktu

ZESTAW WSPORNIKÓW, TYLNE SZYNY, PRZEŁĄCZNIK ATS DO SZAFY

Dane techniczne

Głębokość
24 mm
Szerokość
519 mm
Wysokość
43 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Szyna ślizgowa
Porównaj
AP7768
AP7768 Listwa mocująca ATS
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP7769 Listwa mocująca ATS

Opis produktu

Listwa mocująca ATS wsporniki podtrzymujące przewód dla przełącznika ATS

Dane techniczne

Długość
40 mm
Liczba jednostek U
1
Numer RAL
9005
Szerokość
429 mm
Wysokość
40 mm
Średnica
429 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Metal
Model
Organizer kabli / uchwyt prowadzenia kabli
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
AP7769
AP7769 Listwa mocująca ATS
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9335T Czujnik temperatury

Opis produktu

Universal sensor that monitors temperature in your Data Center or Network Closet. Compatible with NetBotz appliances and sensor pods. Factory included in select NetBotz appliances. Compatible with all current and legacy generation 200, 300, 400,500 and 700 series appliances
Porównaj
AP9335T
AP9335T Czujnik temperatury
Szybki podgląd: Opis i parametry
AP9335TH Czujnik temperatury i wilgotności

Opis produktu

Ten czujnik temperatury i wilgotności jest uniwersalnym czujnikiem monitorującym temperaturę i wilgotność w centrum danych lub szafie sieciowej. IT posiada złącze RJ-45. Długość przewodu wynosi 3,9 m
Porównaj
AP9335TH
AP9335TH Czujnik temperatury i wilgotności
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar