ASR0606021 600x600x210 stal SS304 IP66 Szafa naścienna z płytą montażową 1-drzwiowaHOFFMAN

files/fotob/1766760.png.
ASR0606021 600x600x210 stal SS304 IP66 Szafa naścienna z płytą montażową 1-drzwiowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WALL MOUNTED
Nr Katalogowy: 
ASR0606021
Kod EAN: 
8713574120457
Symbol Sonepar: 
P10029681
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Mont. ścienny, 600x600

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
2
Numer RAL
[NA]
Szerokość
600 mm
Wysokość
600 mm
Maks. dopuszczalne obciążenie drzwi zgodnie z IEC 62208
280 N
Maks. dopuszczalne obciążenie obudowy zgodnie z IEC 62208
4000 N
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208
1600 N
Odprowadzanie ciepła (Delta T = 20 K) zgodnie z IEC/TR 60890
95 W
Stojąca
Nie
Wisząca
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Stal nierdzewna
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z pokrywą
Tak
Z płytą montażową
Tak
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Szczotkowanie/szlifowanie
Montaż wnękowy
Nie
Zestawialne
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Wolnostojący
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Model stojący przyścienny
Nie
Odporność udarowa
IK10
Montaż słupowy
Nie
Montaż ścienny
Tak
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż pośredni
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Model narożny
Nie
Dach skośny
Nie
Przetłoczenia
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

 1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
ADC10060R5

1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
ADT10060R5

1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1000x600 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
 1000x800 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone
Porównaj
HOFFMAN
ADT10080R5

1000x800 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami...

1000x800 Stal miękka 3mm zamek z 2 bolcami Drzwi przeszklone

Produkty powiązane i akcesoria

 600 Stal galwanizowana 400 mm średnica bieguna Zestaw montażowy

Opis produktu

Zest. na kolum., 600

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
596 mm
Wysokość
35 mm
Kolor
Kolor naturalny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Kolumna montażowa
Model
Inne
Porównaj
EPF0600
600 Stal galwanizowana 400 mm średnica bieguna Zestaw montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ADSW01 Przełącznik drzwi

Opis produktu

Przeł. drzw. do mont. naścien
Porównaj
ADSW01
ADSW01 Przełącznik drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
ASST062 600x210mm Osłona przeciwdeszczowa

Opis produktu

Osłona przeciwdeszc., 600x210

Dane techniczne

Głębokość
210 mm
Głębokość montażowa w szafie
210 mm
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal nierdzewna
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Z odpowietrznikiem
Nie
Płyta dachowa
Tak
Do montażu na zewnątrz
Tak
Płyta podłogowa
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
ASST062
ASST062 600x210mm Osłona przeciwdeszczowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AWS41-304 (4szt) Uchwyty montażowe do szafy naściennej

Opis produktu

Uchwyty do mont. Ścienn. SS304

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Szerokość
76 mm
Wysokość
36 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal szlachetna
Model
Inne
Porównaj
AWS41-304
AWS41-304 (4szt) Uchwyty montażowe do szafy naściennej
Szybki podgląd: Opis i parametry
AWS41-316 (4szt) Uchwyty montażowe do szafy naściennej

Opis produktu

Uchwyty do mont. Ścienn. SS316

Dane techniczne

Głębokość
21 mm
Szerokość
76 mm
Wysokość
36 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Stal szlachetna
Model
Inne
Porównaj
AWS41-316
AWS41-316 (4szt) Uchwyty montażowe do szafy naściennej
Szybki podgląd: Opis i parametry
D210mm Zestaw regulacji głębokości

Opis produktu

Zest. do regul. głębok. D210mm

Dane techniczne

Głębokość
192 mm
Głębokość montażowa w szafie
210 mm
Szerokość
65 mm
Szerokość montażowa w szafie
210 mm
Wysokość
97 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Rama montażowa 19 cali (482,6 mm)
Porównaj
AMG210
D210mm Zestaw regulacji głębokości
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIP210 210mm (4szt) Profil głęboki wewnętrzny

Opis produktu

Profil głęboki wewnętrzny, 210

Dane techniczne

Długość
210 mm
Głębokość
183 mm
Głębokość montażowa w szafie
210 mm
Maks. obciążenie/ładowność
15 kg
Szerokość
25 mm
Wysokość
40 mm
Wysokość profilu szyny
25 mm
Kolor
Inne
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Model
Rama montażowa 19 cali (482,6 mm)
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Montaż ciągły
Nie
Porównaj
DIP210
DIP210 210mm (4szt) Profil głęboki wewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
DRA04 A4 Kieszeń na dokumenty

Opis produktu

Kieszeń na rysunek A4

Dane techniczne

Numer RAL
7.04
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Przegroda na schematy
Mocowanie samoprzylepne
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
DRA04
DRA04 A4 Kieszeń na dokumenty
Szybki podgląd: Opis i parametry
Osłona kłódki SS304 Osłona kłódki SS304

Opis produktu

Osłona kłódki SS304

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Szerokość
39 mm
Wysokość
77 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Stal nierdzewna
Model
Drzwi z zamkiem
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
PLC01
Osłona kłódki SS304 Osłona kłódki SS304
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar