BF-U-4/96-P Rozdzielnica podtynkowa metalowaEATON

files/fotob/119554.jpg.
BF-U-4/96-P Rozdzielnica podtynkowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
285350
Kod EAN: 
4015082853501
Symbol Sonepar: 
P00236056
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Płytka rozdzielnica podtynkowa - komplet

Dane techniczne

Głębokość
136 mm
Głębokość wbudowania
127 mm
Głębokość wewnętrzna
127 mm
Liczba rzędów
4
Numer RAL
9016
Szerokość
588 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
770 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Szyna DIN
Tak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj zamknięcia
Inne
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BFZ-DINS-4/96 WSPORNIK I SZYNY NOŚNE

Opis produktu

Wspornik i szyny nośne
Porównaj
283103
BFZ-DINS-4/96 WSPORNIK I SZYNY NOŚNE
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-FP-1+/24 OSŁONA CZOŁOWA

Opis produktu

Osłona czołowa

Dane techniczne

Szerokość
506.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
543 mm
Wysokość
208 mm
Wysokość montażowa w szafie
210 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
283061
BFZ-FP-1+/24 OSŁONA CZOŁOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-FP-1+/BL OSŁONA CZOŁOWA

Dane techniczne

Szerokość
506.5 mm
Wysokość
208 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
286105
BFZ-FP-1+/BL OSŁONA CZOŁOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-FP-2+/48 OSŁONA CZOŁOWA

Opis produktu

Osłona czołowa

Dane techniczne

Szerokość
506.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
543 mm
Wysokość
358 mm
Wysokość montażowa w szafie
360 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
283062
BFZ-FP-2+/48 OSŁONA CZOŁOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-FP-2/48 OSŁONA CZOŁOWA

Opis produktu

Osłona czołowa

Dane techniczne

Szerokość
506.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
543 mm
Wysokość
299 mm
Wysokość montażowa w szafie
300 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
283060
BFZ-FP-2/48 OSŁONA CZOŁOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-FP-3+/72 OSŁONA CZOŁOWA

Opis produktu

Osłona czołowa

Dane techniczne

Szerokość
506.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
543 mm
Wysokość
508 mm
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
283063
BFZ-FP-3+/72 OSŁONA CZOŁOWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-NZM1-SET ZESTAW DO MONTAŻU NZM1

Opis produktu

Zestaw do montażu NZM1

Dane techniczne

Szerokość
510 mm
Wysokość
215 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
285233
BFZ-NZM1-SET ZESTAW DO MONTAŻU NZM1
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-TS-KL60 ZESTAW ZACISKÓW

Opis produktu

Zestaw zacisków

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń 16 mm²
58
Liczba podłączeń 25 mm²
2
Prąd znamionowy
63 A
Szerokość
50 mm
Wysokość
470 mm
Łączna liczba podłączeń
60
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Nie
Porównaj
293633
BFZ-TS-KL60 ZESTAW ZACISKÓW
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-U-ITMPL-1+/24 PANEL MONTAŻOWY PERFOROWANY

Opis produktu

Pabel montażowy perforowany

Dane techniczne

Szerokość
560 mm
Wysokość
250 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Tak
Porównaj
285648
BFZ-U-ITMPL-1+/24 PANEL MONTAŻOWY PERFOROWANY
Szybki podgląd: Opis i parametry
BFZ-UTS-4/96 DRZWI STALOWE

Opis produktu

Drzwi stalowe dla rozdzielnic podtynk

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Szerokość
534 mm
Wysokość
715 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi częściowe
Stopień ochrony (IP)
IP30
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
283086
BFZ-UTS-4/96 DRZWI STALOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar