BKE-P półksiężyc Klucz do kłódek energetycznych półksiężycTRYTYT

files/fotob/1190882.png.
BKE-P półksiężyc Klucz do kłódek energetycznych półksiężyc
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
KLUCZBKE-P
Kod EAN: 
5906579001637
Symbol Sonepar: 
P10203574
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Klucze do kłódek BKE wykonane ze stali ocynkowanej służą do zamykania i otwierania kłódek energetycznych

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BKE-17 półksiężyc Kłódka energetyczna

Opis produktu

Kłódki energetyczne BKE przeznaczone są do prostego zabezpieczania: złączy kablowych, szaf licznikowych, itp. Wykonane są z wysokiej jakości stali. Trzpień zaciskający kłódki (do wyboru typu trójkąt lub półksiężyc) jest ocynkowany, dzięki czemu może spełniać funkcję trwałego i...

Dane techniczne

Szerokość jarzma
38.5 mm
Szerokość korpusu
17 mm
Średnica jarzma
22.5 mm
Wysokość jarzma
Tak
Porównaj
BKE-17P
BKE-17 półksiężyc Kłódka energetyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
BKE-17 trójkąt Kłódka energetyczna

Opis produktu

Kłódki energetyczne BKE przeznaczone są do prostego zabezpieczania: złączy kablowych, szaf licznikowych, itp. Wykonane są z wysokiej jakości stali. Trzpień zaciskający kłódki (do wyboru typu trójkąt lub półksiężyc) jest ocynkowany, dzięki czemu może spełniać funkcję trwałego i...

Dane techniczne

Szerokość jarzma
38.5 mm
Szerokość korpusu
17 mm
Średnica jarzma
22.5 mm
Wysokość jarzma
Tak
Porównaj
BKE-17T
BKE-17 trójkąt Kłódka energetyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar