BLOK DYSTRYBUCYJNY 160A Prisma plusSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498090.jpg.
BLOK DYSTRYBUCYJNY 160A Prisma plus
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
INTERPACT INS/INV
Nr Katalogowy: 
04046
Kod EAN: 
3303430040460
Symbol Sonepar: 
P00282465
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Linergy DX distribution block for Prisma G. It is compatibility with spacial enclosures. The rated operational voltage is 690V AC. The rated operational current is 125A. It provides IPxx B degree of protection. It provides adhesive labels for phase identification, identification label and prefabricated flexible connection. It could be connected on the tunnel type terminal and spring terminal by DIN rail mounting support. It provides 4 poles with anthracite grey (RAL 7016) surface treatment. Additional connector needed for INS which should be ordered separately. It provides 960 °C resistance to incandescent wire conforming to IEC 60695-2-11. It is suitbale for 6 total number of 18 mm modules and 3 pollution degree. It is certified by ASEFA. It is compliant with both IEC 61439-1, IEC 61439-2 and IEC 60947-7-1. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH)

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Liczba biegunów
4
Liczba podłączeń 10 mm²
8
Liczba podłączeń 16 mm²
4
Liczba podłączeń < 6 mm²
40
Prąd znamionowy
160 A
Szerokość
108 mm
Wysokość
127 mm
Łączna liczba podłączeń
52
Liczba podłączeń < AWG 6
48
Liczba podłączeń AWG 6
4
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Typ połączenia
Bezśrubowe
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar